27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ワイヤー貫通可 付属品ガラス受け用パッキン付 材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
919 税込1,011
当日出荷

木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ
用途天井吊り棚 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤー長(mm)1000 耐荷重(kg/個)20 取付ネジ止め 仕上スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ 材質スチール セット内容ワイヤー、カバースリーブ付 1 個取付プレート、ネジ 3 個付 1 個取付説明書 1 部 仕様ワイヤーはカット可能
1セット
5,998 税込6,598
23日以内出荷

ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6086 材質/仕上ステンレス 質量(g)7 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8714-07 ねじ穴(Φmm)3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラック等の振れ止めに使用します。 W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。
梱包内容フック付きワイヤー×1、留め金具×1
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6089 材質/仕上ステンレス 質量(g)23 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ2.5)70 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5 使用ビス径(mm)3.5 アズワン品番64-8745-13 ねじ穴(Φmm)4.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス、シリコンゴム
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。 幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質 セット内容吊金具×1本ビスL=40×4本
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,988 税込2,187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。
耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)共通
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚板の高さ調節は金具下側で簡単に行えます。
材質スチール、真鍮 仕上クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA628SK-1 材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304 長さ(m)1 穴径(Φmm)3.5 耐荷重(kg)10 ロープ径(Φmm)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【吊り金具】14×24×49
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

オーブン皿やトレーをまとめて収納できる。吊り下げ式なので簡単に取り付けられる。キズ・汚れに強いダブルコーティングワイヤー。まな板も収納できる。
用途オーブン皿やトレーの収納に 材質本体=スチール(樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム ホワイト 取付方式吊り下げ 耐荷重(kg)2(各段1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×225×140
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様玉付きワイヤー専用 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
509 税込560
当日出荷

ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個 種別壁付用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
翌々日出荷

ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS Pro ケーブルラック 546 mm ( H ) x 664 mm です ( L ) x 149 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製ですケーブルとワイヤをきちんとしっかりと保管できるように作業場、工場、ガレージを整理する必要がある場合は、信頼の RS Pro ブランドのスチール製ケーブルリールラックが最適です。安定性と Durable 、また軽く、簡単に動かすことができます。 この製品には、完全に調整可能な 2 本の吊り下げロッドが付属しており、リールからケーブルを取り外す際に、ケーブルが絡みづらくなるのを防止できます。これにより、ロッドを必要な場所に配置できるため、すばやく簡単にディスペンシングできます。耐擦傷性粉体コーティングが施されたグレー色です。さらに、クリップで留めることができるため、工具を使わずに組み立てることができます。 この製品は、最も一般的なサイズのケーブルリールに適しています。寸法は、 546 mm (高さ)、 664 mm (長さ)、 149 mm (幅)です。2 段ラックが必要な場合は、拡張ユニットを購入することもできます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 2 段の棚 .高さは 546 mm です .幅 149 mm .長さ 664 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 2高さ = 546mm幅 = 149 mm長さ = 664mm材質 = スチール
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷