2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質樹脂、金属、ステンレス
仕様ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番743-0477
寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA628SK-1
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1
穴径(Φmm)3.5
耐荷重(kg)10
ロープ径(Φmm)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【吊り金具】14×24×49
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8
材質亜鉛合金
表面処理電気亜鉛めっき
適合ワイヤ8~22mm2
許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
仕様ワイヤー貫通可(30度以下)
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様二重折釘付
エスコ品番EA628SH-20
材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1
開口幅(mm)6
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5
材質(本体)C3602
適合ワイヤ径(Φmm)1
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)8まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット
材質本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット
材質本体:真鍮・スチール、パールニッケル仕上
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平個数 = 25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平呼び径 = M6個数 = 25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)70
寸法H(mm)21
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
トラスコ品番378-9055
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番378-9063
質量(g)25
寸法L(mm)33
寸法H(mm)22
寸法S(mm)16
寸法D(mm)5
寸法D2(mm)3
寸法L2(mm)7
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質鉄
耐荷重(kg)2
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質ステンレス(SUS304)
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
ペンチ・ニッパーなどの小物の工具類やマスキングテープなどの備品を収納に最適。
耐荷重(kg)15
材質鉄
長さ(mm)300
幅(mm)200
高さ(mm)300
奥行(mm)210
深さ(mm)200
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
レール10用オプションパーツ。高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます
材質レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
長さ(m)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ