88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金 長さ(m)1 線径(Φmm)0.3 加熱変形温度(℃)65
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状 形状直線 寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃)-40~+60 最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃) 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細内径の形状記憶合金ワイヤー。極細内径の形状記憶合金ワイヤー。中通し竿には必要不可欠で、なくしやすいワイヤーにスプールをつけたました。癖がつきにくく、収納に便利。球状先端とチューブカバー付で竿にキズをつけにくい構造。・チューブカバー付で挿入時引っかからない。・球状先端でキズがつかない。・スプール付で収納便利
サイズ0.3Φ×1.5m
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度(kg)ワイヤー:8 引張強度N(kgf)トックリスナップ:41.4
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで折れにくい!復元力の高いニッケルチタン製7本撚りワイヤー使用。・極細&軽量なのでルアーアクションの妨げになりにくい。・軽量で強靭かつ脱着が容易なトックリスナップを採用。・リーダーとの結束部にはメーカーオリジナルのオーバルリングを装着。
引張強度N(kgf)ワイヤー:14
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック ダイヤル式タイプ。 ロックダイヤル式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック カギ式タイプ。 ロックカギ式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
479 税込527
当日出荷

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚 材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
1,488 税込1,637
当日出荷

15mm×60cm Memory Cable シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
仕様長さ:15mm×60cm
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロックカギ式タイプ。 ロックカギ式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
489 税込538
当日出荷

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 (4桁) フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。電動自転車バッテリーロック ダイヤル式タイプ。 ロックダイヤル式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)トランジア船 IL
*日本製形状記憶ワイヤー *振出 *7:3調子
用途「ライトタイプ振出中通し船竿」 視認性に優れたホワイトTOPを採用。扱いやすく持ち運びに便利な中小継仕様。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。 錘負荷(号)15-40
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)ALTES LIGHT 船 IL アルテスライト船IL
日本製形状記憶合金ワイヤー 尻手ベルト ホールドポジション 7:3調子 振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:20-40 先径(mm)2.2
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製形状記憶合金ワイヤー 尻手ベルト ホールドポジション 7:3調子 振出
用途ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:10-30 先径(mm)1.6
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。短め袖丈、着丈、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。
用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。 種別半袖ポロシャツ 機能消臭効果 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付 材質ヘビーウェイト鹿の子
1枚
2,190 税込2,409
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。
用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。 種別長袖ポロシャツ 機能消臭効果 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代が別途、発生します。 材質ヘビーウェイト鹿の子 名入れ 袖丈長袖
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
材質特殊炭素鋼 アズワン品番7-6428-02
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個 材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂 アズワン品番7-6428-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
7,306 税込8,037
翌々日出荷

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度 耐久性の高いリップストップ素材 シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様 収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応 首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能) 背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き 衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り 右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り 背中には視認性をキープする反射素材入り 腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き 胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニング 混率(%)【ベスト(G-4049)】リップストップ(裏アルミコーティング)、表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100 生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)