ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。
ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。
使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質(フープ)鋼板、(締付ねじ)鋼板、(締付ワイヤー)亜鉛メッキ鋼板
表面処理(フープ)亜鉛メッキ、(締付ねじ)亜鉛メッキ
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
こんなお得な商品も!

パワーウィンチ
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
ワイヤで強力に締め付け、手締め
材質鋼、鉄
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
材質SUS304
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y2S-□
適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)1.5~3
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。
立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
締付範囲(mm)20~25
材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄
耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。
用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに
寸法(mm)【締付】5~7
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理3価クロメート
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)600
規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定
材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン
仕様難燃性(UL)
使用温度範囲(℃)105
特性難燃
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質鉄(三価クロメート)JIS規格
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y3P-□
ナットゆるみ止め付
適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)カラーワイヤー:Φ3(被覆外径Φ5)
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質純チタン2種
質量(g)11.6
タキゲンコード23959
1個
¥2,586
税込¥2,845
9日以内出荷
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質純チタン2種
質量(g)12.3
タキゲンコード23960
1個
¥2,699
税込¥2,969
9日以内出荷
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質純チタン2種
質量(g)11
タキゲンコード23958
1個
¥2,474
税込¥2,721
9日以内出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ