解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)。自転車、旅行バッグに
用途自転車、旅行バッグに
ワイヤー長(mm)1200
長さ(mm)61
幅(mm)23
ワイヤー径(Φmm)2.2
極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!!
本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。
オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)24
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1200
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)10
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
200℃までの高温に耐える事が可能です。
万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。
内部のワイヤー点検も簡易にできます。
用途舞台セット、工業用品運搬
材質表面布:ポリエステル、芯:スチール
最大使用荷重(t)2
ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
ストロンガーロック
寸法(mm)ロック部:34×35×80
太さ(Φmm)15
地球ロックに最適な1200mm
頑丈なリンクロックで安心!!
ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター
愛車をキズ付けにくいビニールコート!!
ピッキングされにくいディンプルキー
ストロンガーロック
寸法(mm)ロック部:34×35×80
太さ(Φmm)20
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプダイヤルワイヤー錠
材質スチール
色ブラック
質量(g)65
加工PVCコーティング(ワイヤー部)
ワイヤー長(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造の極太ワイヤー錠です。本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。赤色スペアカバー付きです。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
色ブラック
長さ(mm)1200
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
暗い時に便利なLEDライト付キー、ダストシャッターでほこりや砂から鍵穴を守ります。
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本(内LED付1本)
色ブラック
ワイヤー長(mm)1200
ロック鍵式
太さ(mm)12
1本
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ウェーブキー3本
色ブラック
ワイヤー長(mm)1200
ロック鍵式
太さ(mm)15
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
キーでもダイヤルでも施錠・解錠が可能なハイブリッドタイプのワイヤーロック。直径約18mmの頑丈ジョイントワイヤー採用。不正開錠に強いウェーブキー採用。ほこりや雨などからカギ穴を守るシャッター付き。好きな開錠番号を設定可能
セット内容キー3本付き
長さ(cm)約120
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約18
ジョイントワイヤー錠にネオプレーンカバーを装着し、本体はアルミボディで防犯性の高いディンプルキーを採用。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロック。
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
長さ(mm)1200
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g)200
ワイヤー長(mm)1200
ヘッド寸法(mm)142×28×16
関連キーワード