こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色被覆:白
ベーシックな針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質鉄・亜鉛メッキ
質量(kg)1
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色被覆:黒
線径(Φmm)1.2
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-112
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
関連キーワード