1,739件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0445 質量(kg)2 全長(m)100 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0447 質量(kg)4 全長(m)100 線径d(Φmm)3.0 使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷

材質SUS304 質量(kg)20.7 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)8 構成7×19 破断荷重(kg)46.1
1本
72,980 税込80,278
翌々日出荷


ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)41.9 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)10 構成7×19 破断荷重(kg)68.4
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1本
94,980 税込104,478
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)6.71 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)15.2 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)6 構成7×19 破断荷重(kg)24.6
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0446 質量(kg)3 全長(m)100 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)1.56
1巻(100m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

材質SUS304 質量(kg)10.5 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)5 構成7×19 破断荷重(kg)16.7
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)58.4 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)12 構成7×19 破断荷重(kg)98.5
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0444 質量(kg)1 全長(m)100 線径d(Φmm)1.5 使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷

質量(kg)1.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)2 構成6×7 破断荷重(kg)238
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

質量(kg)10.2 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)5 構成7×7 破断荷重(kg)1845
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

質量(kg)6.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷

質量(kg)8.75 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)5 構成6×7 破断荷重(kg)1490
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

質量(kg)3.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成7×7 破断荷重(kg)662
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷



KATO クレーンワイヤー KATO MR 220/KR22H 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ100m
長さ(m)100 ワイヤー径(Φmm)16
1本
469,800 税込516,780
4日以内出荷



用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)