物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67
ロープ径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-23
質量(kg)0.9
全長(m)2
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。
ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。
強くて、識別色が入って、より安全になりました。
鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。
国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。
JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)28×16×10
ワイヤー径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-38
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.8
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-80
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
長さ約2mの超ロングワイヤーロック。長いから前後輪を同時にロックしたり、自転車複数台を同時にロックしたり、固定物と同時にロックしたりと使い方いろいろ。
ピッキングに強いディンプルキー採用。収納バンド2本付き。
セット内容キー3本付き
色ブラック
長さ(cm)約200
キー方式ディンプル
太さ(mm)約10
1セット(3本)
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)2000
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。
ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。
強くて、識別色が入って、より安全になりました。
鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)2
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ202
長さ(m)2
使用荷重(t)0.83
破断荷重(t)5
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)0.83
破断荷重(t)5
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。
用途シマノ用。
長さ(mm)2000
1箱(100本)
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)2
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)2
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNano Saver
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途一般玉掛け作業等
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)10
破断荷重(kN)71.1
質量(kg)1.86
長さ(m)2
使用荷重(t)0.837
ワイヤー径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
質量(kg)1.86
長さ(m)2
使用荷重(t)0.837
ワイヤー径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途一般玉掛け作業
ハイクオリティースチールケーブル。
PVCコーティング。
南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000
色BLACK
ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。
用途自転車防犯ワイヤー錠
色マットブラック/ホワイト
ワイヤー長(mm)2000
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)12
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 4等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
関連キーワード
1
2
次へ