こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)12
ロープ径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
安全率6倍
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質なましスチール線、塩化ビニール
長さ(m)5
線径(Φmm)3.2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-71
全長(m)5
参考使用荷重(kg)120
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)5
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ440
長さ(m)5
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.24
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ440
長さ(m)5
使用荷重(t)4
破断荷重(t)24.3
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.24
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)4
破断荷重(t)24.3
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。
ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3(60°)
呼び25
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3
60°吊り(t)3
フック(t)1
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)1.7
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ440
長さ(m)5
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)5
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。
種類片シンブル片アイ640
長さ(m)5
使用荷重(t)9.2
破断荷重(t)55.4
ワイヤー径(Φmm)32
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。
用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)5
使用荷重(t)9.2
破断荷重(t)55.4
ワイヤー径(Φmm)32
1本
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-21
外径(Φmm)2.5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-11
外径(Φmm)2
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。
6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。
破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。
当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。
アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。
備考ナックロック加工(ロック加工)
ロープ径(Φmm)12
構成6×(7×7)
概算単位質量(kg/m)0.429
破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf
断面積(mm2)46.8
アイ寸法(mm)200
質量(kg)24.7
長さ(m)5
使用荷重(t)12.3
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
質量(kg)24.3
長さ(m)5
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
質量(kg)5.46
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
ワイヤー径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
質量(kg)5.46
長さ(m)5
使用荷重(t)1.2
ワイヤー径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)240
1セット(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
関連キーワード
1
2
次へ