Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
ワイヤー径(Φmm)4.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
穴径(mm)約7
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)2.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
1本
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。キー不要のダイヤル式。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
質量(g)約133
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約56
ロックダイヤル錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)28×16×10
ワイヤー径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-38
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ロック南京錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
錠とワイヤーが一体型です。
薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
仕様シリンダー錠 /3×7mmスロット対応
材質シリンダー:亜鉛合金
質量(g)約146.1
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.4
サイズ(mm)27.2×15×18
ロックシリンダー錠
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守る。キー不要で紛失の心配の無いダイヤル式。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約135
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ロックダイヤル錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)約101
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7
ロックシリンダー錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様通常、マスター、統一、その他:通常
セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質ヘッド部:亜鉛合金
質量(g)約133
種類一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー
ワイヤー長さ(m)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3
ワイヤー太さ(mm)4.5
シリンダー径(Φmm)13.6
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
スロットマルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
ロックダイヤル錠
アズワン品番64-9092-65
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング
質量(g)約155
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長(mm)2000
保証期間ご購入日から6カ月間
鍵ダイヤル錠
適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング
質量(g)約133
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長(mm)2000
保証期間ご購入日から6カ月間
鍵シリンダ錠
適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。保管・管理に便利な統一キー
付属品鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)約95
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7
ロックシリンダー錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る、保管・管理に便利な統一キー
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)
幅(mm)対応スロット:7~7.26
高さ(mm)対応スロット:3~3.26
質量(g)約95
対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×32(ロック部のみ。ワイヤーは除く)
アズワン品番64-3775-39
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様一体型、シリンダー錠付きワイヤー、対応スロットサイズ:マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4
シリンダー径(Φmm)12.5
ロックシリンダー錠
アズワン品番64-5408-74
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
シリンダー径(Φmm)12.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色ブラック
質量(g)約130
種別鍵:統一
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。
セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
用途セキュリティワイヤーロックとして
仕様通常
その他スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本
色ブラック(ワイヤー)
質量(g)約156
ワイヤー長さ(m)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28.7×14.8(ヘッド部)
ワイヤー太さ(mm)4.5
材質(ワイヤー部)スチール/ソフトPVCコーティング
材質(ヘッド)亜鉛合金
対応寸法(mm)マルチ:3×7スロット(縦横式)、3×7スロット、2.5×6スロット、3.2×4.5スロット
鍵シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)9.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色ブラック
質量(g)約114
種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
¥6,598
税込¥7,258
12日以内出荷
キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです
セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
仕様ダイヤル錠(4桁)/MiniSaver(3x7)互換
材質ダイヤル錠:亜鉛合金
サイズダイヤル錠:47.8×16×25.5mm
質量(g)約130
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティ標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm)
ロックダイヤル錠(4桁)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)3.8
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)2
種類南京錠(チューブラキータイプ)+ワイヤー
適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容南京錠(ESL-NK02)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPAH)、ワイヤー(ESL-W2038)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2) 、マルチロックパーツ:20×55×13
材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス /南京錠:真鍮、シャックル部:スチール /カギ:銅 /ワイヤー:スチール、PVC
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
質量(g)約178
種別鍵:通常
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)9.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色ブラック
質量(g)約114
種別鍵:統一
1個
¥6,098
税込¥6,708
15日以内出荷
ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー
材質スチール、ビニール
幅(mm)22.6
色ブラック & シルバー
高さ(mm)12.5
質量(g)130
長さ(m)2.1
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックシリンダー錠
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ
幅(mm)49.6
高さ(mm)16
質量(g)155
長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックダイヤル錠
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
ロック4桁ダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)14
色シルバー、ブラック
高さ(mm)46
質量(g)146
長さ(m)2
湿度(%RH)0~95
保存温度(℃)-20~65
動作温度(℃)-20~40
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
ロックシリンダー錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
3-in-1ノートPC用シリンダー錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力98kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用
共通キー: すべてのロックは同じ鍵で管理でき、オフィスにある多くのIT機器を保護する際に、異なる鍵や複数の暗証番号を管理する手間を解消。2組の鍵が付属しており、ご要望に応じスペアキーの購入が可能
優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
本体個数25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
色クリアーブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様両端シンブル入
タイプB
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様片端シンブル入
材質ロープ:炭素鋼 芯:麻芯スリーブ:アルミ合金シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
関連キーワード
1
2
次へ