100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
エコ商品
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
エコ商品
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-3ワイヤー。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 1024 x 16ビット、2048 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8 bit, 16bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 1024, 2048ns。シリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ 材質高強度線材(ハイテン材)
1本
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mmエントリ数 = 1色 = アイボリーピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 26.8mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mm絶縁体 = ナイロン色 = 茶ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 26.8mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mmエントリ数 = 1色 = アイボリーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm ;sup>2 ;/sup>のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.5 mm, 4.9mm絶縁体 = ナイロン色 = アイボリーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 4.5mm, 2-966067-4
エコ商品
仕様【エントリ数】1 全長22mm ピン径4.5mm 適合電線(mm2)【最大】10 適合電線サイズ【最大】7AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4.5 (#8)色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 26mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.5mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 4.5mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro USB ケーブルRS Pro 4.5 m USB バージョン 2.0 A オス -B オスケーブルには、白色の PVC ジャケットが付いています。このケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB A オス -B オスケーブルは、プリンタ、スキャナ、一部の外部ハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用します。特長と利点コネクタ A : USB 2.0 A M コネクタ B : USB 2.0 B M用途プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 4.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 トラスコ品番256-6065 アズワン品番65-2067-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
5,198 税込5,718
翌日出荷

4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁 = 非絶縁。絶縁体 = 銅。内側リング直径 = 4.5mm。適合電線サイズmm2 Max = 10mm2。適合電線サイズAWG Min = 8AWG。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。スタッド径 = 8mm。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.05mm。全長 = 30mm。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -30℃。。RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

絶縁 = 非絶縁。絶縁体 = 銅。内側リング直径 = 4.5mm。適合電線サイズmm2 Min = 10mm2。適合電線サイズAWG Min = 8AWG。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。スタッド径 = 6mm。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.05mm。全長 = 30mm。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -30℃。。RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ファンサイズ = 140 x 140mm。外形寸法 = 136.5 x 136.5mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 124.5mm。外高 = 136.5mm。外部幅 = 136.5mm。シリーズ = LZ53。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質HD15コネクタの付いた頑丈設計ケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で4.5m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。 仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:4.6m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:4.6mm●製品質量:547g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 6 mm で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現するスズめっき銅製です。リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。特長と利点キャリア数: 24 ケーブル径は 4.5mm ~ 9.5mm の範囲で拡大 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様スリーブ径 = 6mm材質 = スズめっき銅スリーブ長さ = 100m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃代表規格 = REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. . 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します . 難燃性 . 使用温度範囲: -55℃ → +135 ℃ 、最高温度 200 ℃(短時間) . 収縮温度:90 ℃以上 . 優れた電気絶縁性能 . 一般的な液体や溶剤に対する耐性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = グレーシュリンク径 = 4.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. . 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します . 難燃性 . 使用温度範囲: -55℃ → +135 ℃ 、最高温度 200 ℃(短時間) . 収縮温度:90 ℃以上 . 優れた電気絶縁性能 . 一般的な液体や溶剤に対する耐性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = 茶シュリンク径 = 4.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 4.5mm線径 = 0.5mm自由高さ = 31mm許容荷重時高さ = 14mm許容荷重 = 9.32N材質 = 合金スチールばね定数 = 0.54N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 14.5mm線径 = 2mm自由高さ = 71mm許容荷重時高さ = 33mm許容荷重 = 253.99N材質 = 合金スチールばね定数 = 6.69N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ グランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

RS Pro ディーゼル耐性のエラストマ熱収縮チューブは、スリーブ径 9.5 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 9.5 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = 黒シュリンク径 = 4.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 6 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、無線周波数の干渉からワイヤやケーブルハーネスを非常に優れた保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 6mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 4.5mm最大ケーブル径 = 9.5mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 4.3mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。スタッド径 = #8。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 16mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 4.7mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(850個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS PROケーブルタイは、使いやすいリリース可能なケーブルタイで、手動でもすばやく取り付けることができ、非常に安全に固定できます。 ;/li> ;li>ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 ;/li> ;li>リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 ;/li> ;li>高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ;/li> ;li>ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ;/li> ;li>ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 ;/li> ;li>さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 ;/li> ;/ul>. 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様長さ = 200mm幅 = 4.5mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 50mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS PROケーブルタイは、使いやすいリリース可能なケーブルタイで、手動でもすばやく取り付けることができ、非常に安全に固定できます。 ;/li> ;li>ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 ;/li> ;li>リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 ;/li> ;li>高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ;/li> ;li>ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ;/li> ;li>ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 ;/li> ;li>さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 ;/li> ;/ul>. 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様長さ = 150mm幅 = 4.5mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PROリリース可能ケーブルタイ. RS PROリリース可能ケーブルタイシリーズをご紹介します。 屋外で電気ケーブルやワイヤを一時的に固定する場合、又は後で新しいワイヤを追加する必要がある場合に最適です。リリース可能なロック機構により、アイテムを結合又は固定するときに確実に保持でき、バックアップを再開できるオプションがあります。また、超耐久性と自己消火性のあるナイロン素材により、過酷な環境に耐える強力で耐久性の高いソリューションを提供します。さらに、ケーブルタイ表面の緩みにより、高いテンションでもバンドルを強固に保持します。このRS PROケーブルタイは、工場、産業、製造業での配線をはじめ、幅広い用途に使用でき、工具箱に欠かせないアイテムです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS PROケーブルタイは、使いやすいリリース可能なケーブルタイで、手動でもすばやく取り付けることができ、非常に安全に固定できます。 ;/li> ;li>ケーブルタイのねじ止め及びナイロンケーブルタイの高い伸張強度により、高い電圧下でもバンドルをしっかりと固定 ;/li> ;li>リリース可能なラッチを使用することで、簡単に再開できます。また、バンドルの周囲に丸みのある形状を備えているため、ピンチングや脆弱なケーブルの損傷のリスクを低減します。 ;/li> ;li>高品質PA66MP (ナイロン66)製で、高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を発揮 ;/li> ;li>ナイロン66は、食品及び医薬品の加工、機器、製造用途にも優れた耐薬品性を備えています。 ;/li> ;li>ディスクリートなケーブル管理や整理のためのさまざまなニュートラルカラーを用意 ;/li> ;li>さまざまなパックサイズで提供され、さまざまな長さと幅を用意 ;/li> ;/ul>. 用途:. ケーブルタイ、又はジップタイは、ケーブルやワイヤの整理や固定に最適なソリューションですが、非常に汎用性の高い固定具で、さまざまな用途で使用できます。通常は、フレキシブルなナイロン又はプラスチック製のストリップで構成され、刃付きのエンドと、ケーブルの周囲に簡単にサイズに合わせて締め付けることができるラチェット機構で、きれいで確実なバンドルを作成します。ケーブルタイは経済的で使いやすく、強力なため、ヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されており、さまざまな産業でケーブル管理に広く使用され、プロフェッショナルやDIY愛好家の両方に迅速かつ効率的なソリューションを提供します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様長さ = 125mm幅 = 4.5mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷