1,984件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
58,800 税込64,680
翌々日出荷

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
23,900 税込26,290
当日出荷

1個
40,400 税込44,440
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)
RoHS
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
長さ(m)50 破断荷重(t)3.24 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kg)3240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷


材質SUS304 質量(kg)3.36 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)5.25 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)5 構成7×19 破断荷重(kg)16.7
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷

仕様ワイヤー構成:7×37 質量(kg)7.45 アズワン品番64-2252-30 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
35,300 税込38,830
翌日出荷

材質SUS304 質量(kg)29.2 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)12 構成7×19 破断荷重(kg)98.5
1本
88,980 税込97,878
翌々日出荷

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として ナイロン:クリア
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)13.5 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)8 構成7×19 破断荷重(kg)46.1
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)20.9 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)10 構成7×19 破断荷重(kg)68.4
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

質量(kg)3.25 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

質量(kg)0.75 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)2 構成6×7 破断荷重(kg)238
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠 質量(kg)2.75 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成6×7 破断荷重(kg)93.3
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

質量(kg)1.05 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)3 構成6×7 破断荷重(kg)536
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

質量(kg)4.375 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)5 構成6×7 破断荷重(kg)1490
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)