トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.35
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-67
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ
安全率5倍
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、ドロップハンドル専用1.5m。
用途修理交換用
ケーブル種類インナーケーブル
長さ(m)1.5
材質ステンレス
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
エスコ品番EA981WC-12
質量(kg)0.73
色紫
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-22
質量(kg)1.44
色紫
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
1個
¥4,330
税込¥4,763
3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-73
1本
¥7,190
税込¥7,909
欠品中
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-61
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-64
1本
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.55
全長(m)1.5
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-79
1本
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.5
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-70
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.5
色赤
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-52
1本
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.5
色黄
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-55
1本
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
仕様吊り環:線径:13mm、内径:50mm
使用荷重(t)0.57
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-26
有効長(m)1.5
1組
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-90
ケーブル径(Φmm)1
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-96
ケーブル径(Φmm)3.5
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-17
ケーブル径(Φmm)1.0
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.5
アズワン品番65-2310-20
ケーブル径(Φmm)1.6
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)2.3
破断荷重(t)14
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ360
長さ(m)1.5
使用荷重(t)3.8
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)7
破断荷重(t)41
ワイヤー径(Φmm)24
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)3
破断荷重(t)18
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)9.4
破断荷重(t)56
ワイヤー径(Φmm)28
1本
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ440
長さ(m)1.5
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ320
長さ(m)1.5
使用荷重(t)3
破断荷重(t)18
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)1.5
使用荷重(t)3.8
破断荷重(t)23
ワイヤー径(Φmm)18
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ400
長さ(m)1.5
使用荷重(t)4.8
破断荷重(t)29
ワイヤー径(Φmm)20
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ480
長さ(m)1.5
使用荷重(t)7
破断荷重(t)41
ワイヤー径(Φmm)24
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ280
長さ(m)1.5
使用荷重(t)2.3
破断荷重(t)14
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ