ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-6.0
質量(kg)4380
1個
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
材質SUS304
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
エスコ品番EA628SC-58
質量(g)13
寸法ワイヤー7×19
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップ
トラスコ品番849-2878
材質ステンレス
適合ワイヤ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップに
仕様ワイヤの端末加工用
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。
ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。
通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。
テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワイヤー端部は切放しです。
ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。
ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。
材質ステンレス
Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)
材質テンレス
質量(g)1
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
多芯ケーブルの外皮(シース部)を剥くための工具です。
型式ND-800S
メーカージェフコム
適合電線径(Φmm)4~16
1個
¥5,000
税込¥5,500
10日以内出荷
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄
質量(g)28
キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥330
税込¥363
当日出荷
セット内容ワイヤーテンショナー(玉カシメ側)×1、ワイヤーロック×1、フィクス用ワイヤー(2m)×1、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、ブッシュ×1
材質ワイヤーテンショナー・ワイヤーロック:ステンレス(本体)アルミ(ブラケット)、フィクス用ワイヤー:ステンレス(Φ1.5/2m片側端部Φ5玉カシメ付)
質量(g)103
1セット
¥2,191
税込¥2,410
14日以内出荷
ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS316L)
ワイヤーの切断及びスリーブの圧着が行えます。
対応ワイヤーサイズ圧着:Φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5切断:Φ3.mmまで
質量(kg)1.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
材質アルミ
質量(g)1
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
適合グリーンフレームN
材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス
質量(g)30
シリーズGF
キット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
からくり機構などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)386
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,741
税込¥3,015
9日以内出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)52
シリーズGF
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN
材質超高分子量PE
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥4,719
税込¥5,191
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ