棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
高さH(mm)30
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
用途UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
伸縮させて新タイプのルートバンの台上に設置する事ができます。(500サイズ、600サイズ共通)2段式3段式にも使用可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
トラスコ品番414-4431
適合機種MPB-500、600シリーズ
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)256
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
色銀
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)15まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.5
棚板に使用するこぼれ止めです。
棚板の前面の穴に差し込むだけのワンタッチです。
色クロームメッキ
高さ(mm)35
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん
材質スチール
線径(Φmm)4
見出しを入れてスッキリ陳列!ジャンルが分かりやすい売り場作りに大活躍!!本やDVDなどの陳列棚用の仕切り板になります。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)205
質量(g)50(1個あたり)
奥行(mm)61
間口(mm)172.5
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
色ネオグレー
高さ(mm)110
素材スチール製 クロームメッキ
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種GP型で棚の側面が幅400mmのタイプ全機種
寸法H(mm)80
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具
線径(Φmm)6
材質スチール
適合K-4S
ねじサイズM4
ねじピッチ(mm)0.7
人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
材質スチール製 クロームメッキ
高さ(cm)10
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)86
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色シルキー
奥行き(cm)20
高さ(cm)30
天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
用途天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。
各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられるクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。
材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×80
1セット(2個)
¥729
税込¥802
8日以内出荷
背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。
材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×98
1セット(2個)
¥729
税込¥802
8日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質鋼
洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。
洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。
質量(kg)19
耐荷重(kg)20
内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180
組立時間約10~20分
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード