22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度~HRC40 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。 全長(mm)1058 質量(g)8500 切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化 全長(mm)160 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

C-217 ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200 質量(g)335 切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ツインカム・オート機構採用のXシリーズ! 切断時のハンドル荷重が軽い!
全長(mm)614 質量(g)2460 切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10 切断能力(Φmm) 軟銅線8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・安全・経済的 太く硬いロープも手軽に切れる 最良のワイヤロープカッターです
仕様手動/油圧式
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm)585 質量(g)2250 切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Stanleyブランドのポーチ12機能マルチ工具Idealforeverydayusewithinindustry,automotiveandconstructionSleekandpolishedlook硬化及び耐性加工含まれる工具:プライヤ、ワイヤカッター、のこぎり、小型及び大型ナイフ、栓抜き、湾曲ジョープライヤ、3mm、6mm、8mmのたがね型ドライバ、PhillipsPH1スクリュードライバ、及びやすり。
全長(mm)210 タイプマルチ工具 材質(シース)ナイロン 材質(ブレード)ステンレス鋼 アズワン品番63-4988-37
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(AWG)7 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7 切断能力(Φmm)鉄:4 切断能力(mm)銅多芯:10 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
8,798 税込9,678
3日以内出荷

刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)600 トラスコ品番441-8450 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1丁
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAVEをベースに大型化した、レザーマンのプライヤー型では最多21機能数と最重量のモデルです。黒酸化皮膜処理の黒色モデルです。ワーク用の大型モデルで、各機能は工具として強度があり精度が高いです。プライヤーは17mmボトルナットにも対応しています。フライヤーカッターは高硬度で取替式です。全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。LTJマーク付で25年保証です。
用途機械の処理に、プロ仕様携帯工具に、アウトドアに。 トラスコ品番116-4012 全長(mm)115 質量(g)335 機能ニードルノーズ/レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター/ハードワイヤーカッター、撚線用カッター、電線潰し、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ハサミ、取替式Tシャンクダイヤモンドコーティングヤスリ/木工・金属用ヤスリ、取替式Tシャンクノコギリ、Tシャンク用ホルダー、ラージビットドライバー、マイナスドライバー (S) (L)、紐通し穴付きキリ、定規 (22cm/9インチ)、栓抜き/缶切り、ワイヤーストリッパー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷