21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様AWF(自動結線) 適合機種α‐iD2,iE 使用箇所下部
1袋(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Type 8 適合機種EE、EH、EC、U、EU Series 使用箇所上部・下部
1袋(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
1袋(2個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様汎用/AWF(Long Length) 適合機種α-C、iA、iB、 series 使用箇所上部・下部 サイズ(mm)4×12×23 純正品番A290-8110-X750
1袋(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
1箱(5kg×4個)ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーエスエンジニアリング給電ダイス(牧野フライス)
使用箇所上下部 仕様2ツ穴
1セット(2個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラントホースキット モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ
一個単位での販売
材質SUS440 硬度HRC50-55 熱処理真空焼入
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,880 税込25,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノーブランドウレタンローラー
仕様AT 適合機種RA、FA 材質ボス:アルミ 穴径(Φmm)19 硬度ウレタン部:Hs90 使用箇所上部 純正品番X058D912G51
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 トラスコ品番650-1046 材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング 全長(mm)215 切断能力(Φmm) 硬線1.2
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

仕様汎用/AF 適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series 使用箇所上部・下部 サイズ(mm)4.8×40×20 純正品番3085936
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷