錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)30.4
適合ワイヤ径(Φmm)5
アズワン品番64-7904-91
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-2253-18
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質SUS304
ワイヤーをワイヤークリップに通してナットを締めて固定します。
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
関連資料(0.87MB)
取付個数4
用途ワイヤー接続(ループ加工)用。
トラスコ品番808-7342
材質ステンレス
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル
表面処理電気メッキ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ