材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)63
全長(mm)89
適合ワイヤ径(Φmm)20
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質鍛造
表面処理ドブメッキ
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質マレーブル製
材質SUS304
エスコ品番EA988ZA-4
質量(kg)4.85
使用ロープ径(mm)16~20
安全荷重(t)4
1個
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
生地仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質鉄 生地
材質スチール(亜鉛メッキ)
入数(個)10
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
エスコ品番EA638CL-59
材質スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)29
適合ワイヤ径(Φmm)16
寸法h(mm)63
1個
¥285
税込¥314
欠品中
エスコ品番EA638RZ-22
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)50
全長(mm)85
適合ワイヤ径(Φmm)22
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)78
全長(mm)100
適合ワイヤ径(Φmm)22
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA638CL-60
材質スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)32
適合ワイヤ径(Φmm)19
寸法h(mm)75
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
仕様許容電流値 = 4Aジョー開口 = 10mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーAGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
関連キーワード