エスコ品番EA638RZ-5
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)15.5
全長(mm)24
適合ワイヤ径(Φmm)5
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)30.4
適合ワイヤ径(Φmm)5
アズワン品番64-7904-91
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質マレーブル製
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質鍛造
表面処理ドブメッキ
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
材質ステンレス
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-5
材質SUS304
寸法l(mm)24
適合ワイヤ径(Φmm)5
寸法h(mm)33
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル
表面処理電気メッキ
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)72
全長(mm)100
適合ワイヤ径(Φmm)25
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7426-91
1箱(900個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:41.5mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-95
1箱(400個)
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:28mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-62
1箱(400個)
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個
質量(kg)21(本体のみ)
タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型
電流(A)10
消費電力(W)870
コード長さ(m)2.5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
アズワン品番65-3893-78
1台
¥242,900
税込¥267,190
翌日出荷
仕様●内容物<2021年度版>●BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)●ブレッドボード●ミノムシクリップ付きケーブル 5本入り●ジャンプワイヤー オス-オス 200mm 5本●ジャンプワイヤー オス-オス 100mm 5本
アズワン品番67-0361-38
1個
¥4,400
税込¥4,840
5日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様色 = 青許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmコネクタ タイプ = ソケットMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。
看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。
取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。
仕様●ロープ径(mm):1.5●長さ(m):100●使用荷重(kg):5●破断荷重(kg):25●材質/仕上:フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)●セット内容/付属品:留め付けクリップ×100個、リール巻きフィラメントワイヤ(100m)× 1巻、フィラメントカッター1本●留め付けクリップは、付属の専用 フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。●天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。●取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。●安全荷重 5kg(安全係数 5)※鉛直に吊り下げた場合●0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。●原産国:イギリス●コード番号:367-8005
アズワン品番67-5595-55
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード