メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)46
横幅(mm)25.5
板厚(mm)1.2
穴径(mm)6X9
1袋(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けたダイオホックにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具
材質ポリエチレン
質量(g)440
サイズ(mm)47×40×5
1パック(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製
幅(mm)23
高さ(mm)32
質量(g)6
奥行(mm)12
TKG品番9-0810-0501
TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ
1袋(4個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
2枚のメッシュパネルを横に連結しポールに固定するための金具。
伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)10
1パック(1個)
¥268
税込¥295
9日以内出荷
ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。
ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。
確実に見た目もすっきり仕上がります。
パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。
種類はさみ式吊り具
幅(mm)30
色黒
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)10
設置方法ビス止め
1パック(4個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)20×29×16(H)
取付穴径(mm)Φ5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
1セット(4枚)
¥349
税込¥384
欠品中
メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)(全体)約5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
仕様取付金具別売(連結金具やSフックで取り付けてください。ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。)
素材スチール製 クロームメッキ
2枚のメッシュパネルをつなぐときに使います。
材質スチール クロームメッキ
横幅(mm)22.5
縦幅(mm)25.5
板厚(mm)2
穴径(mm)5.5
1袋(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
用途スリーブ×4個付き ネットオプションをご利用いただけます。(ネット用フックなど)
材質スチール製 クロームメッキ
高さ(cm)60
ピッチ(cm)ネット:5
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品W3/8六角ナット
エスコ品番EA948T-20
質量(g)450
寸法L(mm)84.5
ねじ径M12
使用荷重(kg)縦:250、横:40
寸法A(mm)85
寸法B(mm)60
寸法W(mm)38
締付トルク(N・m)25
寸法W1(mm)50
クランプ寸法(mm)37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1組
¥609
税込¥670
当日出荷
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3358
質量(g)23
寸法H(mm)10
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。
また、砕ける事がないので安全です。
永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様特殊合金性マグネット付
質量(kg)1
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
適合サイズ(Φmm)6
関連キーワード