3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。 軸径(Φmm)6 材質軸:スチール 軸長(mm)30 適合材各種金属
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 種別ワイヤー 砥材なし 研磨材の構造ワイヤー 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 適合材鉄・軽金属、木材
1個
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)