シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
材質エステル
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプシート付
ワイヤー径(Φmm)12×9
最大使用荷重(t)3
網目(mm)150
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプリング付
ワイヤー径(Φmm)12×9
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
こんなお得な商品も!
モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ(2)枠ワイヤー/12Φ(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)(4)たすき/6×24 9Φ
最大使用荷重(t)3
仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
軽くて扱いやすい
用途土砂運搬に最適
ピン径(Φmm)50
引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
軽量で使いやすいモッコです。
材質(シート)ポリピロプレン
材質(ベルト)ポリエステル
最大使用荷重(t)1
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番216-9792
材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)43
長さ(m)吊り手:1.5
定格荷重(t)3
寸法(m)2.0角
色(シート)青
網目(mm)120
1枚
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
エステル繊維を多重層に編んでいるので、粗粒子(0.2ミリ以上)でも100%運搬可能。重量が軽く、持ち運びに手間がかかりません。透水性に優れているので、水分を多く含んでいる土砂でも容易に運搬が行えます。
仕様ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O JIS外品)
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)120
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付
材質ワイヤー:鉄 シート:綿
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
アイ部(mm)250
最大使用荷重(t)1
フック吊手部:4点フックタイプ
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。
仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)
トラスコ品番461-4755
材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ
長さ(mm)(吊手)1070
幅(mm)1500
質量(kg)35
ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70
最大使用荷重(t)3
網目(mm)120
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
関連キーワード