シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ワイヤー長(mm)750
トラスコ品番849-0158
材質本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックキー式
材質(本体)真鍮
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。
ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
セット内容4桁ダイヤル錠×1、ワイヤー×1、ロックパーツ×1
材質亜鉛合金、スチール+PVCコーティング
色シルバー
質量(g)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×66(シャックル径3.2)
ロックダイヤル錠
1個
¥2,405
税込¥2,646
当日出荷
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
色シルバー
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)2.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本南京錠×1個鍵×2本スペーサー×3種
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)
仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)約3
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロックダイヤル式
仕様3桁ダイヤル可変式
材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)(ワイヤー)約105
色ブラック
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43
ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800
質量(kg)0.5
色シルバー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります
本体は耐久性に優れた真鍮を使用
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
材質真鍮,スチール
質量(kg)0.05
色ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×11×51(U字部分含む)
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック。管理者に便利なマスターキータイプ。スロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守る。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8
外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。
鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)4
セット内容ワイヤー×1本、カギ×3本、ロックパーツA×1個、ロックパーツB×1個
質量(g)290
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティング。保管・管理に便利な統一キー仕様
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8
外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティング。個別キー仕様
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8
外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)2.2
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)1.7
種類南京錠+ワイヤー
適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33
材質SUS、銅合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
質量(g)約86
種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロックです。
4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツが付属しています。
ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠でとめることで盗難から守ります。
パソコンを買い替えた際も使い続けることが可能になります。
マルチロックパーツにマウスやテンキーのケーブルを通して留めることで、同時に盗難から守ります。
デスクやパソコンにキズが付かないよう、ワイヤーにコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
仕様南京錠/標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換
セット内容マルチロックパーツ、ワイヤー、南京錠
材質SUS、銅合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33、南京錠:25×11×51、セキュリティスロット:標準スロット(3×7)、MiniSaver(3×7)、NanoSaver(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)
質量(g)約86
ロック南京錠
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PC本体、マウス、LANカードをワイヤーで固定して盗難から守る。
ワイヤー太さ(mm)3.8
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)1.7
種類南京錠+ワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)、LANカード用ロックパーツ(ESL-TP03)、メインワイヤー1本、サブワイヤー×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5、LANカード用ロックパーツ:59.5×厚15×1.4
材質スチール、鋼板、ステンレス、アクリル、真鍮
材質(ワイヤー部)メインワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング、サブワイヤー:スチール
ワイヤー寸法(Φmm×m)サブワイヤー:1.2×0.4、1.2×0.85
色シルバー
種別鍵:通常
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)3.8
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)2
種類南京錠(チューブラキータイプ)+ワイヤー
適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容南京錠(ESL-NK02)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPAH)、ワイヤー(ESL-W2038)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2) 、マルチロックパーツ:20×55×13
材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス /南京錠:真鍮、シャックル部:スチール /カギ:銅 /ワイヤー:スチール、PVC
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
質量(g)約178
種別鍵:通常
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。
対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。
高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。
ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。
【施錠方法】
■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。
■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。
■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
トラスコ品番539-2896
セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本
質量(g)70
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。
一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。
OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。
ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。
ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様OA機器3台に、取り付けパーツを両面テープで貼り付けてロックする
セット内容南京錠(カギ2個)1個。取付パーツ(サイズW40×D40×H20mm)3個。透明ワイヤー(1.7m:Φ2.2mm)。両面テープ3枚。
1個
¥2,424
税込¥2,666
当日出荷
多様なセキュリティホール形状に対応出来る2種類のロックパーツが付属。
頑強な鋼鉄製ワイヤーを使用しているのでセキリティ効果は高い。
南京錠タイプなので誰でも装着可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
セット内容透明ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ × 2個、セキュリティスロット用ロックパーツ×1個、マルチロックパーツ×1個、取り付けパーツ×1個
材質(ワイヤー)鋼鉄、(南京錠)真鍮、ステンレススチール
質量(g)27
接続方式セキュリティスロット、粘着テープ
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つ外付け用ドライブ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983TT-51
材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)750
本体幅(mm)29.3
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
呼び寸法40
トラスコ品番849-0159
材質(本体)真鍮
質量(g)195
ロックキー式
材質(ツル)鉄/ビニールコーティング
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
仕様ダイヤル式南京錠/標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換
セット内容マルチロックパーツ、ワイヤー、ダイヤル式南京錠
材質SUS、銅合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
寸法(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33、ダイヤル式南京錠:22×14×60、セキュリティスロット:標準スロット(3×7)、MiniSaver(3×7)、NanoSaver(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)
質量(g)約74
ロックダイヤル式南京錠
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本
アズワン品番64-0860-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途0
ESL-3のワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。
ワイヤー太さ(mm)2.2
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)0.25
種類南京錠+サブワイヤーロック
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
材質スチール、真鍮、ステンレス
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:統一
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途0
材質スチール
質量(kg)0.008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×11.3×7
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ディンプル南京錠:玄関錠などに使用される高性能シリンダーを搭載した南京錠でカギの表面に深さや大きさの異なるくぼみをもつディンプルキーを採用しており、カギの複製やピッキング対策に優れています。(カギは7000通り)また、カギはリバーシブルタイプですのでカギの向きを気にすることなくスムーズな開錠が可能です。
ロックディンプル南京錠
仕様セキュリティホール用、ディンプル南京錠
材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被膜/Φ4mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製
1組
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
複数の鍵全てを同じ鍵番号で揃える、統一キー仕様。
ワイヤー太さ(mm)2.2
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)0.25
種類南京錠+サブワイヤーロック
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
材質スチール、鋼板、真鍮
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:統一
1個
¥1,798
税込¥1,978
取扱い終了
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。
ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。
4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。
小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応
小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応
MiniSaverに対応
標準スロットに対応
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換
材質SUS
寸法(mm)18×3.7×33
質量(g)約6.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様液晶モニタにも対応
トラスコ品番539-2799
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ2.2mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個
質量(g)83
対応機種3~4×6.5~8mmサイズのセキュリティスロットを持つノートパソコン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハイクオリティースチールケーブル。
PVCコーティング。
南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000
色BLACK
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
色レッド
タイプストレート
ワイヤー長(mm)400
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックパーツ。
種類ロックパーツ
セット内容マルチロックパーツ×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:20×55×13
材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス
質量(g)約30
スロット対応:マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ