チルホールX-13用の専用ワイヤーロープです。専用フック。
適合本体X-13
片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金
タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体TU-16
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ
安全率5倍
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W10
使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)12
フックLHW5-6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
材質ステンレス
ロープ径(Φmm)0.7
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):5●口の開き(mm):40●リング径(mm):33●全長(mm):210●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-75
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):22●リング径(mm):22●全長(mm):140●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-73
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):3●口の開き(mm):30●リング径(mm):27●全長(mm):172●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-74
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-72
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-7
ワイヤーロープ長さ(m)30
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体X-5
チルホールT-35用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-35
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
材質スチール
寸法(mm)115(L)×36(W)
質量(kg)0.38
破断荷重(t)5
使用ロープ径(mm)6.3用
アズワン品番64-2297-33
耐荷重(t)1.0
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質ステンレス
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
仕様専用フック付
ロープ長さ(m)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ