87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-1.2 質量(kg)165 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0443 全長(m)150 線径d(Φmm)1.2 使用荷重(kN)0.39
1巻(150m)
11,980 税込13,178
当日出荷


ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 仕様7×7縒り 2018年トラスコ掲載ページ2 0911
1巻ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1m)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。 長さ(m)100 構成ワイヤ:7×7
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性・耐錆性・耐熱性・耐摩擦性等非常に優れた特性を持っており、美しい光沢を持っているため、建築用・産業用からレジャー関連まで広範囲な分野に使用されています。
長さ(m)200 材質ステンレスSUS304
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
515 税込567
当日出荷

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。 付属品スリーブ(ステンレス)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ニッサチェインオーバルスリーブ
エコ商品
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)2 自然長(mm)410 最大長(mm)1600 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)70 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)3 自然長(mm)410 最大長(mm)1400 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)80 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)5.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
1セット(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
349,800 税込384,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー タダノ120Fピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
279,800 税込307,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー シリーズGR120NL(Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
349,800 税込384,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー タダノ120FⅡピタゴラス 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ66m
長さ(m)66 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷

タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N (Ⅱ)主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132 ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
349,800 税込384,780
4日以内出荷