1,168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 使用荷重(kg)300 破断荷重(kN)17.7 ワイヤー径(a)(Φmm)6 アイ寸法(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様6mm 6×24 O/O
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,900 税込26,290
当日出荷

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-6.0 質量(kg)4380
1個
14,100 税込15,510
当日出荷

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
290 税込319
当日出荷

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。 表面処理メッキ
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用 仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
590 税込649
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
869 税込956
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1巻
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷

1巻
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)