265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)300 最大切断径(Φmm)8 再生紙使用マーク適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm)213 トラスコ品番309-7625 質量(g)310 最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。 寸法(mm)190 トラスコ品番369-4461 質量(g)120 寸法d(mm)54 寸法a(mm)191 寸法e(mm)5 寸法b(mm)31 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8 寸法c(mm)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ワイヤー・ロープカッター
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
全長(mm)190 切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付
全長(mm)190 材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66 質量(g)280 切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ツインカム・オート機構採用のXシリーズ! 切断時のハンドル荷重が軽い!
全長(mm)614 質量(g)2460 切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10 切断能力(Φmm) 軟銅線8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160 質量(g)170 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒表面処理 切断能力(Φmm) 銅線6 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1丁ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm)233 質量(g)370 切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
用途ワイヤーの切断作業に。 呼び寸法(mm)150 切断能力(mm)Φ4 バネ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

C-217 ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200 質量(g)335 切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。 全長(mm)165 刃部硬度HRC58~62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4 切断能力(Φmm) ステンレス1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(AWG)7 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7 切断能力(Φmm)鉄:4 切断能力(mm)銅多芯:10 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
8,798 税込9,678
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。 全長(mm)190 材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼 質量(g)314 切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm ステンレスワイヤーロープΦ10mm 軟鋼線Φ8mm 全長(mm)614 質量(g)2460
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)ワイヤーロープカッター
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200 質量(g)340 切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤロープカッター
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に 全長(mm)150 トラスコ品番446-9682 質量(g)205 切断能力(Φmm)3
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
全長(mm)470
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

丈夫なスチールパイプハンドル
用途ワイヤーロープの切断に
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化 全長(mm)160 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)200 最大切断径(Φmm)5 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

軽量・安全・経済的 太く硬いロープも手軽に切れる 最良のワイヤロープカッターです
仕様手動/油圧式
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)430 質量(g)1420 最大開口(mm)13 切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。
全長(mm)167 質量(g)180 切断能力(mm)~4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-8978 2018年トラスコ掲載ページ4 1022
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

HIT(ヒット)ワイヤーロープカッター替刃
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
用途ワイヤーロープカッターRC-450用 材質(刃)特殊鋼 セット内容取付ボルトナット×4組
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm)鉄工鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29)) 最大出力(tonf)10 本体質量(kg)7.1 質量(kg)13 切断時間(秒)約4 セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト トラスコ品番853-3649 アズワン品番64-6549-75
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
3日以内出荷