9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(150m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)
エコ商品
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用 材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)
エコ商品
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N 材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷

ニッサチェインステンレス ボルトクリップ
エコ商品
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1 適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用 寸法A(mm)3.1 ねじ径(mm)10 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBM16-100 タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用
エコ商品
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)