「ワイヤー什器」の検索結果
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)83.5×3.2
1組(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
深さ120mmのバスケットです。
3段ブラケットを使用しているので3段階(0°、15°、 30°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)30
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)50
色ホワイト
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)30
機能キャスターストッパー機能(2個)
シンプルなワイヤーカゴは、どんなラッピングとも相性がよく、下に敷くものやリボンを変えるだけで、イメージが変わります。また、焼き菓子を入れる什器や、整理カゴなど、さまざまな場所で便利にお使いいただけます。少しだけ傾斜のある作りなので、重ねて収納していただけます。
材質アイアン
色ダークブラウン
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)共通
様々な場所で使えるお手頃ラック。棚板はスールワイヤー式。各棚にこぼれ止め付き。キャスター4個(ストッパーなし)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
材質スチール(粉体塗装)
組立時間20~30分
質量(kg)1
棚板耐荷重(kg)3
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式
材質スチール製 粉体塗装
色黒
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個)
ネット目50mmピッチ
ピッチ(cm)ネット/5
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
冷蔵チルドケース、冷凍ケース内で使用できるフェイシングスタンド。レバーを引くワンアクションの手動前出しで商品のフェイスを整えます。
材質(本体・レバー)PC+PET、(プッシュプレート)PP
関連部品SFA096
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。
種別W90cm用
材質スチール製 粉体塗装(ブラック)
直径(mm)6
1本
¥819
税込¥901
3日以内出荷
ワイヤー什器のトップレールに!。Φ9までのワイヤー什器や板状素材に。t0.15~2の素材に対応
材質ポリ塩化ビニル
寸法(幅W×高さH)(mm)25×23
カードサイズ(mm)厚さ0.15~2まで
1セット(10個)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
ワイヤー什器などに手軽にPOPを設置できます。
材質本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂
寸法(mm)貼付け面:20
高さ(mm)27
1セット(10個)
¥438
税込¥482
8日以内出荷
径(Φmm)5
材質スチール
ワイヤー什器など細い線材に手軽にPOPを設置できます。
材質本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂
寸法(mm)貼付け面:20
高さ(mm)27
1セット(10個)
¥438
税込¥482
8日以内出荷
Φ9までのワイヤー什器や板状素材に!。PET製のカードケースに溶着し、プライスホルダーとして設置できます。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(幅W×高さH)(mm)W15mm×H55mm
1セット(10個)
¥659
税込¥725
8日以内出荷
スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。
材質スチール製 粉体塗装
直径(mm)6
スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。
材質スチール製/粉体塗装
直径(Φmm)6
幅(cm)90タイプ
スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。
材質スチール製/粉体塗装
直径(Φmm)6
幅(cm)120タイプ
キャスター付の為レイアウト変更(店頭等での出し入れ)が簡単にできます。カゴの深さが13cm。キャスター50Φ
アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。
セット内容リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本
材質ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール
耐荷重(kg)25
ロープ径(Φmm)ワイヤー:1.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度は自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)。 ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
色グレー
耐荷重(kg/段)10
背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられるクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。
材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×80
1セット(2個)
¥729
税込¥802
8日以内出荷
背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。
材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×98
1セット(2個)
¥729
税込¥802
8日以内出荷
フック什器商品の上部追加アド面に!。ワイヤー2段フックのプライスホルダーの後ろに取り付けることができます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×42×13
1セット(10個)
¥729
税込¥802
8日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール
寸法(mm)クリップ:22
開口寸法(mm)10
ステンレス線(Φ)(mm)1.2
マグネット部寸法(mm)32
1セット(5個)
¥778
税込¥856
8日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール
寸法(mm)クリップ:22、マグネット:32
ワイヤー径(Φmm)1.2
開口寸法(mm)10
ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
¥759
税込¥835
8日以内出荷
展示した商品を盗難被害から守ります。何点かの商品に通して、またはハンガーパイプや什器に通して商品をロックします。ワイヤータグ、ランヤードロックと組み合わせてお使いいただくパーツです。衣類のボタンホールにセットする場合やピンで穴を開けたくない商品にお使いください。衣類のボタンホールにセットする場合やピンで穴を開けたくない商品にお使いください。
材質ABS樹脂、ワイヤー/スチール
寸法(cm)20
アズワン品番63-3390-32
1箱(10本)
¥2,010
税込¥2,211
翌々日出荷
陳列什器の角バー(14mmまで)。4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 。スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。
材質PP
寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時)
色乳白色
1セット(5個)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS
寸法(mm)カード差し:27
対応0.4mm厚のものまで挟めます。
マグネット部寸法(mm)32
ワイヤーΦ1.2
1セット(5個)
¥829
税込¥912
8日以内出荷
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS
寸法(mm)カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
TW用のこぼれどめオプションです。スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W90cm用 直径6mm●※ワイヤーをたわませながら左右の端を什器スリット穴に差し込んで取り付けてください。
アズワン品番65-5561-49
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1
2
次へ