握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。
全長(mm)270
質量(g)200
寸法(Φmm)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
寸法h(mm)5.5
こんなお得な商品も!

シノー
モノタロウ
¥869
税込¥956
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
こんなお得な商品も!

シノー
モノタロウ
¥869
税込¥956
全長(mm)300
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。
全長(mm)250
最大径(Φmm)22
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

シノー
モノタロウ
¥869
税込¥956
全長(mm)320
サイズ(Φmm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる便利な工具です。
先端が細く尖っているので、締め付けやすく抜きやすい構造になっています。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する際の締め付けに。
全長(mm)315
寸法(Φmm)16
材質炭素鋼
質量(g)488
1本
¥869
税込¥956
取扱い終了
LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。
従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)17×108
アズワン品番64-0853-83
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質樫
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180
質量(g)232
切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
アズワン品番64-3209-62
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57
全長(mm)190
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
用途結束線の締め付け。
寸法(mm)16
材質(本体)炭素鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。
強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など
仕様(ISEA CUT)5
表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。
インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に
仕様(ISEA CUT)5
【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い
耐切創性5/F
耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
1双
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
ワームに刺してラバースカートで虫チューンができるチューニングツールです。刺したワームの穴を広げにくい極細ワイヤーをステンレスパイプで補強、持ちやすく扱いやすいスレッダーです。ワームのラバーチューンはもちろん、ジグヘッドのアイやロッドのガイドにラインを通したり、穴の小さなラバーパーツや中通しオモリ等にも使用可能。老眼世代の強い味方としても活躍します。
用途釣り、針
1枚(1本)
¥389
税込¥428
8日以内出荷
【耐針性】ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5 ・原手:レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い
耐切創性5/F
高硬度・高靭性素材「T.G.W」採用。
「ホッグタイプ」、「テイルレスグラブ」に高次元対応!
刺しやすさ・ホールド性・フッキング時のズレやすさ抜群!
ベイトタックルにマッチするミディアムヘビーワイヤー規格。
対象釣種:バス
オリジナルスリムブレードのフラッシングがフィッシュイーターに強烈にアピール!低抵抗ステンレススリムブレードが高速回転することで、あらゆるフィッシュイーターを誘います。また、ワームが刺しやすくズレにくいキーパーとフックを採用。太軸ワイヤーで不意の大物にも対応しています。 1ワームのアクションを損なわず、レンジをキープしやすいヘッド形状 22段キーパーがフックの形状と相まって、抜群のワームホールド性を発揮 3オリジナル高回転スリムブレード搭載
入数(個)2
グリーンマーク認定
イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。
用途林業集材、係船索、土木建築など
仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ
材質イザナス(ダイニーマ)SK777
色白
長さ(m)200
構造12打ち
高硬度・高靭性素材「T.G.W」採用。
スリムなフォルムのワームにベストフィット!
刺しやすさ・ホールド性・ライトタックルによる確実なフッキングを追求!
スピニングタックル全般にマッチするファイン~ミディアムファインワイヤー規格!
品番67-079
対象釣種:バス
入数7
特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。刃の上部についた溝でワイヤーやケーブルのカット、ハンドル部分のグリップでフタを回して外すことができます。
用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に
製品質量(g)122
サイズ(mm)長さ216×幅83×厚さ13
素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
1袋
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
超大穴+マーキング 超大穴ハリス止とマーキングによってハリスが非常に通しやすい。また、ハリス止接合部にもマーキングを施し、サカサの状況が一目でわかる!ハリス止には平線ステンレスワイヤーを使用し、負荷がハリスの一点に集中せず、ハリスが切れにくい。鈎は、刺しやすく、外れにくい速攻サカサを使用し、手返しも抜群です。
形態バラ
【耐針性】。▼ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)。▼メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】。▼手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】。▼手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。▼※EN388:2003基準の場合はレベル5 。▼原手:レベルC(EN388:2016基準)。▼※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】。▼耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。
仕様●サイズ:幅145cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-31
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(3m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(4m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(1.5m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(2m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(1m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
驚異のロールアクションでホバスト・ミドスト・ボトスト完全対応!。簡単ロールアクション。高重心設計でヘッドが左右に倒れやすい。シェイク時に水平姿勢になるバランス。アクションの安定。ノットが左右や前方へズレない。ワームセットが簡単。ワームを真っ直ぐ刺しやすいラウンドベンド。ワームの刺し直しが可能なU字キーパー。デカバス対応フック。堅い顎にも負けない中軸ワイヤー。フッキングパワーがスムーズに伝達する鈎先とアイの高低差。【縦アイ】ノットをルアーの中心軸でキープ。アイを高めに設計し、貫通力を向上。【高重心ヘッド】大きなロールアクションが可能。アイの根本にゴミが溜まりにくく、ノットの前方へのズレを防ぐヘッド形状。【U字ワームキーパー】鈍角なキーパー先で、ワームのセット直しが可能。セット後は、ワームのズレ・裂けが激減。【ラウンドベンド】セット時にワームがねじれ難い。【ストレートポイント】バイト時にハリ先が、魚の口に触れやすい
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数3.5g
使用鈎#3/0
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
驚異のロールアクションでホバスト・ミドスト・ボトスト完全対応!。簡単ロールアクション。高重心設計でヘッドが左右に倒れやすい。シェイク時に水平姿勢になるバランス。アクションの安定。ノットが左右や前方へズレない。ワームセットが簡単。ワームを真っ直ぐ刺しやすいラウンドベンド。ワームの刺し直しが可能なU字キーパー。デカバス対応フック。堅い顎にも負けない中軸ワイヤー。フッキングパワーがスムーズに伝達する鈎先とアイの高低差。【縦アイ】ノットをルアーの中心軸でキープ。アイを高めに設計し、貫通力を向上。【高重心ヘッド】大きなロールアクションが可能。アイの根本にゴミが溜まりにくく、ノットの前方へのズレを防ぐヘッド形状。【U字ワームキーパー】鈍角なキーパー先で、ワームのセット直しが可能。セット後は、ワームのズレ・裂けが激減。【ラウンドベンド】セット時にワームがねじれ難い。【ストレートポイント】バイト時にハリ先が、魚の口に触れやすい
用途釣り・ルアー
タイプジグヘッド
号数1.8g
使用鈎#1/0
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ