こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質鉄、鋼
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ネジで締め込むタイプのワイヤー式ホースバンド
材質スチール
1パック(2個)
¥219
税込¥241
翌日出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上スチール(三価クロメート)
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に
適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
締付範囲(mm)16~25
材質(バンド部)ステンレス、(ハンドル部)POM
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
材質黄銅
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。
立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
締付範囲(mm)20~25
材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄
耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
材質スチール
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
関連キーワード