UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
用途UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。
用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)3
仕上梨地
FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途固定用ボルト
材質ステンレス
取付フラットバー取付(標準タイプ)
仕上梨地
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.8
許容荷重(kg)30
適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質(ワイヤー・フック)SUS304
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
表面処理メッキ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー
種別落下防止器具
材質スチール
表面処理カチオン
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
テンショグリッパー用の、片側に端子加工を施したワイヤーです。
用途片ストップワイヤーを端末ホールド側金具に引っ掛けて使用します。
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具
色クローム
線径(Φmm)6
材質スチール
ねじサイズM4
ねじピッチ(mm)0.7
セット内容ワイヤーテンショナー(玉カシメ側)×1、ワイヤーロック×1、フィクス用ワイヤー(2m)×1、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、ブッシュ×1
材質ワイヤーテンショナー・ワイヤーロック:ステンレス(本体)アルミ(ブラケット)、フィクス用ワイヤー:ステンレス(Φ1.5/2m片側端部Φ5玉カシメ付)
質量(g)103
1セット
¥2,191
税込¥2,410
14日以内出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
用途天井にワイヤーを張るパーツです。
許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
絶妙な角度で作業性UP!。通常より曲がっているんです!。手首が疲れない。ワイヤー部分に角度が付いております。雨樋の裏や手すりの裏など塗る際に通常のハンドルではワイヤー部分根本が邪魔になりますが、角度が付いている為、ストレスなく塗ることができます。別のタフミニハンドルと区別しやすいブルースケルトン。
仕様短柄・先端斜め仕様
色(柄)水色
グリップタイプ角柄
使わない時は折りたたんで専用バッグに入れ、コンパクトに収納できます。留守にしていても宅配便の荷物の受け取りができる「宅配BOX」。付属のワイヤーで玄関ドアハンドルや手すり、雨どい、門扉などいろいろな場所に固定可能。受け取りの認印を入れられるポケット付き(重要な判子は入れないでください)。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×400
質量(g)約685
付属品ワイヤー(約2m)・収納バッグ
関連キーワード