JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。
自動結線に優れた真直性を有します。
平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。
外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.6
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.7
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
公差±0.001
質量(kg/巻)5
特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線
導電率25%IACS≦
引張強度(N/mm)700以上
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
長さL(mm)400
成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。
ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。
切粉・スラッチの除去が簡単です。
イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。
油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
トラスコ品番337-7270
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38
磁束密度(表面)0.37T
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。
幅(mm)110
奥行(mm)110
高さ(mm)62
材質外装部:塩化ビニール
全長(mm)110
マグネット部寸法(mm)高さ/42
材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。
本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。
切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。
機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式
方式内圧式
関連キーワード