文字内容玉掛ワイヤーロープの点検
取付方式穴4スミ
材質スチールチャンプ
付属品マグネット(今月/今週)、(赤/黄)、(青/緑)
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
穴数4
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
表示内容ワイヤーロープの使用禁止基準
材質ガルバリウム鋼板
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様4mmΦ穴×4
形状標識
厚さ(mm)1
区分玉掛ワイヤーロープ標識
ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)63×92
質量(g)12
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容今月・今週・赤・黄・青・緑・白・灰
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)105×190
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
3つの標識を貼らずに1つでカンタン表示。エコユニボード製で軽くて丈夫!
文字内容ワイヤロープの使用上の注意事項
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
トラスコ品番738-2022
質量(kg)2
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×1800×2
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容赤・黄・青・緑・白
寸法(mm)50×80
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ
1枚で325mm2まで24種類の電線を測定
コンパクトで使い易い
ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セット内容今月/今週、赤/黄、青/緑、白/灰
適合品番KG-230(玉掛ワイヤロープの点検)
カードサイズ(mm)105×188
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
セット内容赤・黄・青・緑・白
寸法(mm)105×190
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
画像下部の通り、標識版のマス目に合った7枚のマグネット板が付きます
用途資材の点検・整備に
材質メラミン焼付鉄板製
表示内容玉掛ワイヤーロープの点検
1個(1個)
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
玉掛ワイヤーロープ点検用標識、テープ置場です。テープの場所を探すことなく使用できます。※テープは別売りになります。
用途玉掛ワイヤー点検用のテープ置場に。
付属品マグネット×2枚、ビス×4本
トラスコ品番693-4009
材質本体プレート部:PVC
幅(mm)500
高さ(mm)330
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。
トラスコ品番742-3098
材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
寸法(mm)148×58×10
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
200℃までの高温に耐える事が可能です。
万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。
内部のワイヤー点検も簡易にできます。
用途舞台セット、工業用品運搬
材質表面布:ポリエステル、芯:スチール
最大使用荷重(t)2
ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。
材質特殊鋼
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
付属品M4皿小ネジ小頭2本
1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し
材質スチール
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付
材質ワイヤー:鉄 シート:綿
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)2000
ベルト色黄色
シートサイズ(m×m)2.0×2.0
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定
土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式
セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)
材質(ワイヤーロープ)ステンレス
ワイヤーロープ直径(Φmm)5
材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック
最大使用荷重(kg)130以下
タイプ = レセプタクル。シリーズ = Ultra-Fast .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン66。全長 = 0.855インチ。TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。. 特長. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:683-1493
アズワン品番65-7786-36
1袋(25個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子。FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。特長。感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン66●シリーズ:Ultra-Fast .250●コード番号:190-3987
アズワン品番65-7758-28
1袋(8000個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ