錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
材質SUS304
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質マレーブル製
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質鍛造
表面処理ドブメッキ
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。
1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様片ループ(1クリップ)
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物とを連結します。
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
材質ステンレス
材質スチール(亜鉛メッキ)
入数(個)10
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル
表面処理電気メッキ
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
用途ワイヤロープの端末加工に。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。
ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。
ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。
独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
こんなお得な商品も!
ワイヤークリップ ステンレス
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)可鍛鋳鉄
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
材質(ボルト)スチール(SS400)
材質(ナット)スチール(SS400)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番336-6416
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)40
ねじ径M5
寸法W(mm)17
寸法P(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップ
トラスコ品番849-2878
材質ステンレス
適合ワイヤ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ