42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など 寸法E(mm)1330
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー 適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長(mm)1.6
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

オーエッチ工業荷締機
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
材質(ハンドル)鋼管
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機 ロードチェン線径(Φmm)6.3 ロードチェン長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3 ワイヤー太さ(mm)6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
用途ON8、ONR8用取替えワイヤー トラスコ品番808-0516 適合機種ON-8・ONR-8 質量(kg)0.72 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長(mm)1.7
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。 質量(kg)2 寸法H(mm)233 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)98 寸法F(mm)28 寸法D(mm)157 寸法E(mm)21 表面処理メッキ 寸法B(mm)76 寸法C(mm)71 標準揚程(m)1 ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1 取扱説明書(1.7MB) 手動力(N)270
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.6 安全荷重(kg)600
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

オーエッチ工業シメロンX 400Kg
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用 トラスコ品番808-0512 質量(kg)2.4 寸法A(mm)235 ワイヤー径(Φmm)6 寸法D(mm)18 寸法B(mm)145~1.335 寸法C(mm)230 安全荷重(kg)400 ワイヤー長(mm)1.6 最大使用荷重(t)0.4 適合ワイヤON-6W
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)1.7 安全荷重(kg)800
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.6 安全荷重(kg)400
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷


1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1本
1,840 税込2,024
翌日出荷


1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛 ベルト幅(mm)100 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

浅香工業星 荷締機
フック・爪・レバーは特殊鋼鍛造の為高い強度で安全性があります。
用途運搬物の荷締めに
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ加工をしています。
用途ワイヤー荷締機交換部品 トラスコ品番851-6344 適合機種NB500 材質クロメイトメッキ 適合ワイヤ径(Φmm)6 最大使用荷重(t)0.5
1個
409 税込450
翌々日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業取替えワイヤー
ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。 適合ワイヤー荷締機400kg・600kg 材質硬鋼線材 ワイヤー長さ(m)1.6
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304 表面処理バレル研磨
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

荷造り用のワイヤーロープやベルト荷締機等の収納に使用できます。
材質ステンレスSUS304 表面処理バレル研磨
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め ベルト色ホワイト 材質ポリエステル 長さ(m)100
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34 長さ(mm)69 仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート トラスコ品番758-1661 セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m ブラック 質量(g)25 適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オーエッチ工業ラバーパット
RoHS
ワイヤーロープ・ロープ用です。曲面にフィットするラバー製です。
用途ワイヤーロープの補助具 寸法L(mm)300 寸法H(mm)20 寸法W(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
4日以内出荷