トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色グリーン
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業
種別両端アイ
端末仕様アイ型
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
種類A種(裸)
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WL-8
質量(kg)15.1
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)29.0
ロープ径(Φmm)24
長さA(mm)440
周長(mm)1100
折径(mm)550
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-58
質量(kg)6.0
全長(m)6
破断荷重(t)12.9
ロープ径(Φmm)16
長さA(mm)280
周長(mm)700
折径(mm)350
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-28
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)2.22
全長(m)6
破断荷重(t)4.67
ロープ径(Φmm)10
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)30.9
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)42
ロープ径(Φmm)30
1個
¥42,300
税込¥46,530
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-48
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)4.55
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)9.5
ロープ径(Φmm)14
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-38
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)3.2
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)6.7
ロープ径(Φmm)12
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-68
質量(kg)7.9
全長(m)6
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-8
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)0.85
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)6
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-88
質量(kg)12.1
全長(m)6
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)21.96
全長(m)6
破断荷重(t)31.5
ロープ径(Φmm)26
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)1.77
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-18
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)1.38
全長(m)6
破断荷重(t)3
ロープ径(Φmm)8
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-78
質量(kg)9.7
全長(m)6
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
長さA(mm)360
周長(mm)900
折径(mm)450
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
仕様219条段落とし、フレミッシュ加工
材質ロープ:炭素綱
ワイヤー径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ寸法(mm)240×120
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)12
ロープ径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
安全率6倍
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、
各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上
(半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。
JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
種類A種(裸)
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
呼び寸法(mm)6
寸法B(mm)160
寸法C(mm)80
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
安全率6倍
アイの長さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。
ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。
強くて、識別色が入って、より安全になりました。
鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35
呼び寸法(mm)9
ロープ径(Φmm)9
アイ部幅(mm)100
安全率6倍
アイの長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ