物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67
ロープ径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様10mm 6×24 O/O
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-23
質量(kg)0.9
全長(m)2
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
構成(素線)6×9
仕様両端加工なし
材質スチール
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-26
質量(kg)1.6
全長(m)4
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番EA638RZ-10
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)27
全長(mm)42
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7424
材質鋼線
質量(kg)4.4
清掃管径(mm)65~100
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様10mm 6×24 O/O
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2518
材質鉄
全長(mm)84.2
質量(g)60
パイプ径(Φmm)65~150
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
ブラシ径(Φmm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)45
全長(mm)50
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)37
全長(mm)50
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
エスコ品番EA638CM-210
材質鍛造鋼
全長(mm)50
質量(g)120
ねじ径【Uボルト】5/16”
適合ワイヤ径(Φmm)10
内幅(mm)【Uボルト】12
板幅(mm)32
板長さ(mm)48
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1本
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-10
材質SUS304
寸法l(mm)45
適合ワイヤ径(Φmm)10
寸法h(mm)50
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2511
質量(g)90
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)57
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2515
質量(g)80
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)37
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2512
質量(g)100
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)75
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
硬い詰まりを貫通します。
十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7360
質量(g)15
ヘッド径(Φmm)23
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SUS316
全長(mm)47
適合ワイヤ径(Φmm)10
アズワン品番64-7903-73
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA988ZA-2
質量(g)1000
使用ロープ径(mm)8~10
安全荷重(t)1
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌々日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2509
質量(g)120
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)75
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カッター2枚刃仕様
トラスコ品番809-2508
質量(g)110
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)57
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ