物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28
ロープ径(Φmm)14
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)14
ロープ径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様14mm 6×24 O/O
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-43
質量(kg)2.0
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-41
質量(kg)1.3
全長(m)1
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥2,610
税込¥2,871
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)14
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様14mm 6×24 O/O
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-45
質量(kg)2.6
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-44
質量(kg)2.3
全長(m)2.5
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-42
質量(kg)1.6
全長(m)1.5
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-47
質量(kg)3.9
全長(m)5
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-46
質量(kg)3.3
全長(m)4
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-5 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ70m
長さ(m)70
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
エスコ品番EA638CL-58
材質スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)14
寸法h(mm)57
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)53
全長(mm)65
適合ワイヤ径(Φmm)14
エスコ品番EA988ZA-3
質量(kg)2
使用ロープ径(mm)12~14
安全荷重(t)2
1個
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
トラスコ品番849-1036
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
全長(mm)763
質量(kg)3.85
アズワン品番64-7868-07
1丁
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17
質量(g)30
アズワン品番65-2110-54
ねじサイズM14
1本
¥355
税込¥391
翌日出荷
仕様製品群:TE AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:14 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金 シリーズ:AMP-LATCH
アズワン品番65-1489-44
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様コネクタ PCB ワイヤー ツー ボード レセプタクル 製品群:SL-156 種別:ソケット ポジション数:14 ピッチ間隔3.96mm 適合製品:SL-156 シリーズ コンタクト コンタクト 終端:クリンプ コンタクト数:14
アズワン品番65-1345-61
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
OSBORN(オズボーン)のX-LOCK対応ブラシは、全てM14×2.0の取り付けも可能な「コンビアダプタ」構造になっています。、線材にハイカーボンスチールと、高品質なステンレス材(SUS301)の2種類をラインナップしており、形状もノットタイプ(捻り形状)クリンプトタイプ(縮れ形状)を採用することにより、様々な用途やワーク材質に対応します。、【形状種別】カップブラシ:平面部の作業に適しています。、【線材種別】ハイカーボンスチール:抗張力の高い線材を採用し、様々な用途に対応します。、【線材種別】ステンレス:錆、熱に強く、特にステンレス製品やアルミダイキャスト製品に適しています。、【線形種別】ノットタイプ:強力な磨きが必要な際に適しています。、【線形種別】クリンプトタイプ:通常の作業から、細部の作業まで幅広く対応します。
OSBORN(オズボーン)のX-LOCK対応ブラシは、全てM14×2.0の取り付けも可能な「コンビアダプタ」構造になっています。、線材にハイカーボンスチールと、高品質なステンレス材(SUS301)の2種類をラインナップしており、形状もノットタイプ(捻り形状)クリンプトタイプ(縮れ形状)を採用することにより、様々な用途やワーク材質に対応します。、【形状種別】ベベルブラシ:凸凹の激しい面や隅の作業に適しています。、【線材種別】ハイカーボンスチール:抗張力の高い線材を採用し、様々な用途に対応します。、【線材種別】ステンレス:錆、熱に強く、特にステンレス製品やアルミダイキャスト製品に適しています。、【線形種別】ノットタイプ:強力な磨きが必要な際に適しています。、【線形種別】クリンプトタイプ:通常の作業から、細部の作業まで幅広く対応します。
OSBORN(オズボーン)のX-LOCK対応ブラシは、全てM14×2.0の取り付けも可能な「コンビアダプタ」構造になっています。、線材にハイカーボンスチールと、高品質なステンレス材(SUS301)の2種類をラインナップしており、形状もノットタイプ(捻り形状)クリンプトタイプ(縮れ形状)を採用することにより、様々な用途やワーク材質に対応します。、【形状種別】カップブラシ:平面部の作業に適しています。、【線材種別】ハイカーボンスチール:抗張力の高い線材を採用し、様々な用途に対応します。、【線材種別】ステンレス:錆、熱に強く、特にステンレス製品やアルミダイキャスト製品に適しています。、【線形種別】ノットタイプ:強力な磨きが必要な際に適しています。、【線形種別】クリンプトタイプ:通常の作業から、細部の作業まで幅広く対応します。
仕様●線形種別:クリンプトタイプ●外径(Φmm):75●取付方式:X-LOCK/M14×2.0●ワイヤ径(mm):0.3●トリム長(mm):23●最大回転数(min-1(r.p.m)):12500
OSBORN(オズボーン)のX-LOCK対応ブラシは、全てM14×2.0の取り付けも可能な「コンビアダプタ」構造になっています。、線材にハイカーボンスチールと、高品質なステンレス材(SUS301)の2種類をラインナップしており、形状もノットタイプ(捻り形状)クリンプトタイプ(縮れ形状)を採用することにより、様々な用途やワーク材質に対応します。、【形状種別】ベベルブラシ:凸凹の激しい面や隅の作業に適しています。、【線材種別】ハイカーボンスチール:抗張力の高い線材を採用し、様々な用途に対応します。、【線材種別】ステンレス:錆、熱に強く、特にステンレス製品やアルミダイキャスト製品に適しています。、【線形種別】ノットタイプ:強力な磨きが必要な際に適しています。、【線形種別】クリンプトタイプ:通常の作業から、細部の作業まで幅広く対応します。
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-3 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥148,800
税込¥163,680
4日以内出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-3 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ135m
長さ(m)135
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-2 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ135m
長さ(m)135
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
タダノクレーンワイヤー タダノGR160N 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ70m
長さ(m)70
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-7 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ155m
長さ(m)155
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
KOBELCOクレーンワイヤー RK160-6 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ155m
長さ(m)155
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ