9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)
エコ商品
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.21 ロープ径(Φmm)2 破断荷重(kg)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナの補強用。サビにくくソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)2.0~1.9 長さ(m)30 材質亜鉛メッキ鉄線、塩ビ被膜 ライトグリーン サイズ#14 使用荷重(kg)18
1巻
719 税込791
当日出荷

皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。 線径(Φmm)約2.0 芯線直径(Φmm)1.6 長さ(m)約30 トラスコ品番282-5856 材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆 質量(kg)0.55 使用荷重(kg)21 番手14
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
418 税込460
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。 線径(mm)2 材質鉄・塩化ビニール被膜 芯径(mm)1.6 番手14
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)