ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色黄・黒ストライプ(トラ柄)
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
使いやすいボビン巻きです。
用途ホビー・手芸・工作に。
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)2.85
全長(m)10.0
破断荷重(t)3.0
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-85
ロープ径(Φmm)6
破断荷重(kg)1740
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)2.85
長さ(m)10.0
全長(m)10.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-83
1本
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)16
長さ(m)10
全長(m)10
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
アズワン品番64-2293-97
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)12.3
長さ(m)10
全長(m)10
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
アズワン品番64-2293-95
1本
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)4
長さ(m)10.0
全長(m)10.0
破断荷重(t)4.67
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-87
1本
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)1.37
長さ(m)10.0
全長(m)10.0
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-81
1本
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)34
全長(m)10
破断荷重(t)31.5
ロープ径(Φmm)26
アズワン品番64-2294-06
1本
¥42,600
税込¥46,860
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)24
全長(m)10
破断荷重(t)29.0
ロープ径(Φmm)24
アズワン品番64-2294-02
1本
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)9.43
長さ(m)10
全長(m)10
破断荷重(t)12.0
ロープ径(Φmm)16
アズワン品番64-2293-93
1本
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)5.12
長さ(m)10
全長(m)10
破断荷重(t)6.7
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-89
1本
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)45
全長(m)10
破断荷重(t)51.5
ロープ径(Φmm)32
アズワン品番64-2294-18
1本
¥63,100
税込¥69,410
7日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)7.3
長さ(m)10
全長(m)10
破断荷重(t)9.5
ロープ径(Φmm)14
アズワン品番64-2293-91
1本
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7230
材質ステンレス
長さ(m)10
ワイヤー径(Φmm)1
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。
材質本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。
トラスコ品番808-7244
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤー長さ(m)10
1本
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
用途工作やDIYなどホビーに。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ