トラスコ品番764-6909
寸法(幅W×奥行D)(mm)360×720
TKG品番9-1302-1401
TKG品番(2017)6-1167-1701
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ミクロのゴミだけでなく、油性の汚れや指紋跡も きれいに拭き取ります。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)750×320
TKG品番9-1332-0501
TKG品番(2017)6-1192-0501
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。
洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
色ブルー
商品タイプクロス
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
ミクロのゴミだけでなく、油性の汚れや指紋跡も きれいに拭き取ります。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)950×320
TKG品番9-1332-0502
TKG品番(2017)6-1192-0502
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。
色ホワイト
材質ポリエステル78%、ナイロン22%
寸法(mm)320×360
TKG品番9-1331-0201
TKG品番(2017)6-1191-0101
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
ホテルで使われてる業務用ふきんです。凹凸のあるワッフル生地で、水分をサッと吸収!。乾きも早く、グラスのふき後もきれいスッキリ!。吸水、速乾で蛍光染料不使用です。大判タイプ2枚入り。
色白
混率(%)綿100
寸法(cm)約40×50
1個(2枚)
¥729
税込¥802
欠品中
生地がやわらかく、しなやかな織り上げのため、吸い取りやすく、グラスの吹き上げや磨き上げに最適です。
用途厨房、台所などの調理用品の掃除時に。
材質(本体)綿100%
普通の繊維では拭き取れない皮脂、油膜やホコリもトレシーの超極細繊維が次々拭き取ります。
生地が汚れても中性洗剤で洗って何度も繰り返し使えます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材質綿100%
寸法(mm)800×450
TKG品番9-1332-1301
TKG品番(2017)6-1192-1301
1パック(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
東レ(株)製の超極細繊維を使用したハイクオリティOAクロスです。小さなゴミだけでなく、油膜汚れもきれいに拭き取れます。
用途ガラス・液晶画面・フィルター・CD-ROM等の汚れに。
整菌加工で、大腸菌やO-157が付着しにくいクロス。
寸法(mm)320×750
品名・タイプその他ワイン用品
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。
シートサイズ(mm)240×240
クラスなし
トラスコ品番387-1860
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.48
色ホワイト
質量(g)125
生地ニット
1袋(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス100
材質ポリエステル超極細繊維
色ホワイト
生地ニット
しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。
超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。
汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。
メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡
商品タイプ使い捨てシート
成分イソプロピルアルコール
寸法(mm)約100×133
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。
クラスなし
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
生地組織
薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。
用途テーブル拭き等に
サイズ(mm)350×600
材質レーヨン、ポリエステル
生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
色ブルー
素材ポリエステル
水をとてもよく吸います。洗っても洗っても丈夫です。拭いた後ケバがつきません。
材質綿、レーヨン
寸法(mm)約420×710
アズワン品番64-1233-95
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
ケバやリントの出にくい素材です。
用途溶剤を染み込ませてインキ等の汚れ拭きに。アルコールを含ませて医療機器等の除菌・殺菌に。
材質レーヨン、木材パルプ、ポリエステル、ポリプロピレン
寸法(mm)320×330
色ホワイト
TKG品番9-1330-0501
TKG品番(2017)6-1190-0201
1パック(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
エイリアンクロストークに対応
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでジャック加工も可能
コネクタ端末部のシールド処理が不要
内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
レングスマーク付き
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)90
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
ワイヤレス給電の基本技術である電磁誘導,電磁界共鳴,電界結合方式の原理について,エレクトロニクス・エンジニアおよびパワー・エレクトロニクスを学ぶ学生向けに,具体的な給電の様子を見える形にした実験を中心として,理論面を含めて学べるように解説しました. 目 次 水にも埃にも強い手ぶらコードレス電源の作り方 特集 キットで体験! CとLと非接触パワー伝送の実験 最新ワイヤレス給電をザックリおさらい Introduction 給電方式と最新標準化の動向* 第1部 製作と実験 コイルとコンデンサのふるまいから理解する 第1章 実験キットで学ぶワイヤレス給電の基礎 電磁気学のおさらいから始める 第2章 プリント基板コイルを使ったワイヤレス給電 ついに突破口が見つかったワイヤレス給電の新方式 第3章 磁界共振理論の問題を微修正して効率とロバスト性を改善 Appendix ZVS 動作について 第2部 理論と解析 ロバスト性の高いシステム構築が可能な並列共振方式 第1章 電界結合による非接触電力供給の技術 独創的で高効率なワイヤレス給電システムの開拓に向けて 第2章 ワイヤレス結合の最新常識「kQ積」をマスタしよう 電気と磁気を統合した回路モデルで電力伝送特性を理論的につかむ! 第3章 回路方程式と伝達関数で理解するワイヤレス給電 汎用オシロスコープで自己/ 相互インダクタンス,伝送効率を測定 第4章 インダクタンス測定とワイヤレス給電の評価方法 ワイヤレス給電の用途拡大! 工場から農業まで… 第5章 多種多様なフィールドで活用されるワイヤレス給電 ケーブルの要らない新しい世界に向けて… 第6章 ワイヤレス給電を始めるまえに押さえておきたい10の基本 GE Articles 商用電源,直流電源,モータ駆動信号,どんな相手でも安心のフローティング測定 最大200A,精度20mAの5,000円インスタント電流テスタ* ※ *印の記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再収録したものです.初出誌は,各記事の稿末に記載してあります.
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数143
著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部
初版年月2017/04
1冊
¥2,600
税込¥2,860
11日以内出荷
<ブランク>超感度&ハイレスポンス、そして繊細な操作感を併せ持つ、先径0.9mm高弾性ソリッドティップ搭載。ベリーからバットにかけては高強度高弾性カーボン・トレカT1100Gを活用し、軽量・シャープかつ強靭に。また、細身に巻き上げることで、高負荷時には全体が曲がり込み優れた追従性を発揮。巻き上げ時の身体的負担やバラシを軽減。バットからグリップエンドにかけては最軽量4軸組布・スーパーライトクワトロクロスで補強。重量増を最小限に剛性を高め、さらなるリフトポテンシャルを追求。ブランクスの持つ感度を最大限生かすため、ワインディングチェック部の飾り巻きを排除。バットロゴ部以外すべて無塗装アンサンドフィニッシュ。 <ガイドシステム>ラインに角度が付きやすいトップガイドには、リング断面形状になだらかさからラインに急激な角度が付きにくく、ライトラインの摩擦軽減に優れるチタンフレームSiCリングガイド採用。ティップ~バットには、同サイズのSiCリングガイドと比較してリングの薄さゆえに内径が広く、リング表面の特性上ラインの滑りが向上したチタンフレームトルザイトリングガイドを採用。ラインの放出性を犠牲にすることなく従来よりも1クラスガイドサイズをダウンし、より軽量・シャープに。さらに、各ガイドスレッドの巻き量・コーティング量は極力抑え、超軽量・超高感度に徹底してこだわったセッティング。また、「視覚でもアタリを感知したい」というアングラーの声に応え、トップガイド、#1ガイド、#2ガイドのガイドスレッドを視認性の高い蛍光ピンクに塗装。 <ジョイント>スムーズなベンドカーブと軽量化にこだわり、必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。 <グリップデザイン>クワトロクロスカーボンスリーブのみの超軽量フォアグリップ。ロッドを水平に構える時間が長いバーチカルボートアジングの特性を考慮し、ふわっとグリップを持った際にロッドが自然と水平付近の角度になりやすいストレートフォルムのセンターグリップが望ましい。そこで、クワトロクロスカーボンスリーブと小型EVAを組み合わせた超軽量&超高感度の新形態ストレートセンターグリップを採用。EVAエンドグリップは、エンドの重量物が原因で起こるリグ操作時のブレを排除するため、最小限・最軽量にデザイン。グリップエンドには、超軽量タイプのスペリオルオリジナルエンドプレートを装着。 <メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)>本製品は日本製です。 <「全国釣竿公正協議会」認定商品>公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する構成競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。*画像はイメージです。
用途【手元にビリビリくる超高感度。バーチカルボートアジングをより高精度に変える。】オフショアディープを重いシンカーで攻めるその性質上、感覚がぼやけどうしても釣りが大雑把になりがちなバーチカルボートアジングを、より高精度なゲームに変容させるディープセンス。シャープなブランクス&ガイド・グリップセッティングにより実現したビリビリの超高感度が、潮流の微妙な変化やリグの細かな挙動、あるいはアジがワームを吸い込んだ瞬間の極小バイトにいたるまで、ディープからのシグナルをクリアな感覚で手元に伝達。水中の様子が手に取るようにわかることで動作の精度が高まり、「緻密にリグを操り仕掛ける」「極小バイトを逃さず感知」「瞬時にフックアップし上顎のバレにくい箇所にビシバシフックを撃ち込む」・・・・・・そんな思い通りの展開が驚くほど容易に。 【スピニングモデル・ディープセンスS】ウエイト負荷MAX75g(20号)設定の、バーチカルボートアジング・スピニングモデル。バーチカルでの使用はもちろん、スピニングならではのキャスタビリティを活かし、アンダーキャストでリグを飛ばしてバーチカル+αの広い範囲を探りたいシチュエーションでアドバンテージを発揮。また、キャスト時・操作時の取り回しの良さを重視し、グリップレングスはベイトモデル・ディープセンスCと比較してややショートにセッティング。
チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ
音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵
高耐久のスーパーワイドリンク
ロープロファイル デザイン
モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応
ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均280(モードコンバーターなし)
シリーズSAINT M820 シリーズ
ベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):シングル
適合チェーンHG-X 10スピード
1本
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能
仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号
アズワン品番65-3863-59
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
屋外用。アース付ポッキンプラグ。従来のハロゲンレフランプの代替品として登場。小さくて軽くて、長寿命!
仕様●レンズ倍率:1.6倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):16g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号
アズワン品番65-3863-53
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付
仕様●レンズ倍率:2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量:35g、レンズ/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号
アズワン品番65-3863-56
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ほこり・騒音公害の心配がなく、わずかな時間で穿孔できます。
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、 2倍/120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):1.6倍/16g、2倍/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967●商標登録:第5489316号
アズワン品番65-3863-62
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)拡張I/Oモジュールキットが必要
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上
付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル
形状ブレット型
寸法(mm)Φ:145.9×288
質量(g)1970
角度(°)【撮影】水平:33~105、垂直:18~55、対角:37~126
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:±180度
レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)PoE:10.77/7.77(IR オン/オフ)、DC 12V:9.24/6.24(IR オン/オフ)、AC 12V:10.3/7.3(IR オン/オフ)、拡張I/Oモジュールキットが必要
解像度画像:1920×1080(2MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66・IP67
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比53db
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) 、【安全基準2】環境: IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)、 IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、 Safety:CNS 14336-1)
コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力 :デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力 拡張I/Oモジュールキットが必要
互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF1.4~F2.8
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入出力あり(全二重)
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、フォーカスプライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
インターフェイスオーディオ:外部マイク、オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
可動範囲±180度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.7~13.5mm
フレームレート最大:60fps@1920x1080
アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ
動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、 G.726
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)98(結露なきこと)
最低照度(Lux)0.035@F1.4(カラー)<0.005@F1.4(白黒)0(IRオン)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
EA870A-5用
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍、2.3倍●材質:レンズ/1.6倍、2倍/アクリル、2.3倍/ポリカーボネート、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、2倍:120~170mm(個人差があります)、2.3倍/110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量:135g、(レンズ)1.6倍/16g、2倍/19g、2.3倍/25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号
アズワン品番65-3863-65
1個
¥12,880
税込¥14,168
6日以内出荷
関連キーワード