組立て簡単な吊り下げ式テント。1~2人用
材質幕帯:ポリエステル70D(PU・防水加工)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:径8.5mmグラスファイバー
寸法(mm)1600×1600×1350
色オレンジ
質量(g)3000
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
色OR
材質フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径9.5mmグラスファイバー
質量(kg)約5.6
寸法(cm)(約)210×210×H150
アズワン品番64-9354-31
収納時寸法(cm)(約)82×17×17
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
2本のポールをX型に交差させたベーシックなポール構造でフルフライ仕様。
設営・撤収が簡単で、軽量・コンパクトに収納できるドーム型テント。
コンパクトに収納できるバッグ付。
種類ドームテント
材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー
質量(kg)約2.5
寸法(cm)約200×200×130
アズワン品番64-9354-25
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、
色オレンジ
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
レール長さ(mm)640mm
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。180×180×205cmと背が高いため、室内を移動するのがラクなのが特徴。釣りの最中に立ち上がれるスペースがあるため、腰や背中を伸ばすことができます。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス
色#オレンジ
寸法(cm)約180×180×205(H)(2~3人用)
自重(kg)13
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 。ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス
色#オレンジ
寸法(cm)約145×145×165(H) (1~2人用)
自重(kg)8.3
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
氷上のワカサギテントを簡単に固定!。氷上ワカサギ釣り用のテントを簡単に固定出来るニューアイテム。付属のカラビナをテント内側のフレームに取付け、本体を縦向きに氷の穴から水中に入れ、固定用ロープの長さを調整して本体の氷に固定すればOK。撤収時は固定用ロープを緩め、回収用のロープを引くだけで簡単に回収。氷の穴に入れるだけなので、ペグが効かないフィールドでも使用ができ、カラビナで取付けられるので簡単。本体はアルミ製なので、錆びにくく軽量。長いペグを打ち込むよりも確実に固定出来るワカサギテント用のアイスアンカーです。・アルミ製。・幅30cm。・メインロープ2m。・回収用ロープ1m
自重(g)110
材質アルミ合金、プラスチック
付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番102-5737
質量(kg)9.2
シャフト径(Φmm)Φ20
全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色シルバー
生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保つ。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしない。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできる。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができる。
用途仮眠テント、室内テント、暖房テント、家テントとして。パーソナルスペース、キャンプ、暖房、寒さ対策、エコ、インテリア、防災に。
材質(本体)ポリエステル
材質(ポール)S-PEポール、アルミニウムポール
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
材質幕帯:ウォール=ポリエステル68D(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル68D(PU加工)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、フレーム:Φ3.5mmバネ鋼
質量(kg)約2.8
寸法(cm)(約)120×220×H100
アズワン品番64-9354-63
収納時寸法(cm)(約)外径80×厚さ8
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ。手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。【手動でセットする場合】。Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。【電動ドリルでセットする場合】。Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。
材質ステンレス
径(Φmm)電動ドリルチャック部:130
全長(cm)30
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
何台も連結できる小型テント!!。ワカサギ釣りやへら釣りに最適な小型テント。ジョインターを使用すると何台でも連結できます。ジョインターはファスナー式で簡単に取付け可能。4面のどちらでも連結可能なので十字やL字など自由にレイアウトが組めます。小型なので桟橋にはもちろん、連結させて氷上などでも仲間と楽しめます。3kgと軽量なので収納バッグに入れてラクラク持ち運び可能。収納バッグから取り出すだけで広がるので設置も素早く簡単。脱着式のフロアシートやベンチレーション・フライシート・4面どちらでも開閉可能な大型の出入口・仕掛など入れられる内部ポケットなど機能も充実。1台はあれば何台でも欲しくなる連結テントです。
材質(生地)190ポリエステル
質量(kg)約3
材質(フレーム)スチール6.9mmグラスファイバー
収納時寸法(cm)W50×D9×H50
使用時寸法(cm)W120×D120×H127
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
紐を引くだけのクイック設置。簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
関連キーワード