8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(UL)(A)10 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(UL)(A)10 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(50個)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160
1パック(25個)ほか
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)