結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
極数12P
端子間ピッチ(mm)6
種別2線式
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)0.08~2.5
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電流(UL)(A)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
インパルス電圧(V)8k
端子間ピッチ(mm)6
仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色青
質量(g)10.192
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
極数4P
端子間ピッチ(mm)6
種別2線式
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)0.08~2.5
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)15
色グレー
仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP
質量(g)13.345
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)6
極数6P
端子間ピッチ(mm)6
種別2線式
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)0.08~2.5
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)26
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)15
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
色グリーンイエロー
仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)17.65
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)15.217
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
関連キーワード