化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス
材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤
1本(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用
トラスコ品番480-4627
材質ポリエチレンテレフタレート
色ブラウン
対応インチサイズ9
1箱(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。
成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
アズワン品番64-8883-97
希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用
材質ポリエチレンテレフタレート
色ブラウン
対応インチサイズ15
1箱(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途完全剥離用
トラスコ品番480-4597
材質ナイロン
色ブラック
対応インチサイズ9
1箱(5枚)
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。樹脂皮膜への強力な浸透力でスピーディーに作業を行えます。
用途床用剥離剤
液性強アルカリ性
質量(kg)4.2
標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。
液性アルカリ性
トラスコ品番855-7554
材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
化学床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-6
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
安心の剥離力に低臭プラス
急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
樹脂ワックスの剥離の際にあると便利な専用パッドです。コシのあるナイロン不織布を採用しているので頑固なワックスもしっかりと剥がせます。ハンディモップ本体にワンタッチで取り換えが可能です。
1個(16g)
¥398
税込¥438
欠品中
汚れ落とし用、軽いワックス剥離作業、金属表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色茶
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-44
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
業務用で使われているプロ仕様のワックスはくり剤。化学床・石質床・塗られたワックスを強力にはがします!
1個(4L)
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番64-8883-96
1個(4L)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性
エスコ品番EA920LE-7
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
古いワックスのはくり剤です。がんこな汚れにご使用ください。アルカリ性です。
用途床面のワックス汚れの除去(化学タイル・フローリング)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに
塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります)
店舗のワックスがけに適した2Lサイズ
1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。
高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。
作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。
希釈倍率15~20倍
アズワン品番64-9077-10
1個(18kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。
水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。
中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。
アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去
換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄
シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし
液性中性
成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水
使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。
希釈倍率2倍~5倍
1本(4L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
樹脂ワックスはく離剤です。
速い浸透力と強力なはく離力で完全除去ができます。
ノンリンスタイプです。
用途樹脂ワックスのはく離に。
液性アルカリ性
pH値12.6
成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水
トラスコ品番465-0930
質量(kg)19
希釈倍率5倍
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
うすめずに使えば水性樹脂ワックスの剥がし剤うすめると住居用クリーナーとして使えます。
用途樹脂ワックスの剥離用
希釈剤水1Lに対して約30mL(キャップ1杯は約12mL)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
。ノンリンス樹脂ワックス表面洗浄剤。「洗浄」と「はく離」の中間洗浄!。黒ずんだワックス層を除去。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:2-アミノエタノール、ベンジルアルコール、グリコールエーテル系溶剤、界面活性剤、水
アズワン品番65-9400-41
1箱
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
床用剥離剤。万能タイプの剥離剤!。樹脂ワックスの剥離作業以外にも幅広い用途に使用可能の万能型剥離剤。界面活性剤を配合してその他の汚れにも使用可。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-38
危険物の類別非危険物
1缶
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ワックス表層の汚れを、表層ごと水だけで研削し、ワックス完全剥離までの期間を伸ばします。
仕様●仕様:450mm
アズワン品番67-5808-44
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
強力プロ仕様の樹脂ワックスはく離剤です。古く積層化したワックス皮膜もスピード溶解します。粘性が低く、サラッとした使用感で作業性が良いです。
1個(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用
トラスコ品番356-8334
適合本体E-3-1、E-4-1
色ブラウン
質量(g)150
対応インチサイズ13
1箱(5枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
古くなったワックスを高速分解臭いが少なく短時間で確実に除去します困難な樹脂ワックスのハクリ作業が手早く可能です
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(エタノールアミン)、溶剤(グリコールエーテル)
容量(L)1
液性アルカリ性
標準使用量水1Lに対し100mL
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
作業中に飛散した塗料の剥離や外壁の落書き落とし、劣化したワックスの除去に適しています。
従来の剥離剤とは違い、特有の臭いがありません。環境に優しい生分解性。水溶性で、かつ中性のため安全に使用できます。
外壁や橋梁等につけられた落書き落としにも使用出来ます。
用途フローリング等のワックス剥がし、塗料の剥離、落書き落としなど
使用方法(1)施工箇所の周囲に養生をする。(2)パントクリーンをウエス・刷毛等で剥離対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布する(3)約1~3分置き(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)薬液が剥離面に浸透しワックス・塗料を溶かすのを待つ(塗布後乾燥させない様に注意)(3)充分に水を含ませたウエスか流水で擦り洗い。床面はポリッシャー、デッキブラシ等で擦り洗い。(4)きれいなウエスで水拭き。(5)残った場合は(2)、(3)を繰り返して下さい。
液性中性
希釈塗料剥離 :原液使用 ワックス剥離 :原液~5 倍
施工面積(m2)原液使用で約44(1/85ml)
商品タイプ業務用
1本(3.8L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
剥離剤特有の溶剤臭をマスキングする香り成分を配合。ほのかな香りの中で、快適に作業を実施できます。
抜群の浸透力&溶解力、ハジキの少ないレベリング性能と乾きの少ない濡れ性で、作業がスムーズに行えます。
超高濃縮タイプだから、ワックス塗膜の状況に応じて希釈倍率の調整が可能。もちろんノンリンス、サラサラ汚水です。
用途超最強剥離剤。
pH12.2
成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、香料、水
希釈倍率10~30倍
比重1.02
引火点(℃)108
臭気弱いアミン臭
外観無色~淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)27
樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
用途剥離剤
液性アルカリ
種別汎用剥離剤
希釈倍率5倍
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
素早い浸透力と強力な溶解力で、抜群の剥離性能を発揮!(従来商品より約20%アップ)
優れた塗れ性で塗布時のハジキや偏りを軽減。
低発泡性・低粘度のサラサラの剥離汚水なので、汚水回収も楽々。
お求めやすいバリュープライス。
用途超最強剥離剤。
pH14
成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水
希釈倍率5~10倍
比重1.03
臭気弱いアミン臭
外観無色~淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)8.0
1個(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。
種類リムーバー剥離剤
容量(L)12(2×6本)
標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)
外観黄褐色粘稠液
危険物の類別非危険物
1箱(2L×6本)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ