ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途完全剥離用
トラスコ品番480-4597
材質ナイロン
色ブラック
対応インチサイズ9
1箱(5枚)
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
No.6472・No.6473に装着して使うハンドパッドです。
作業に合わせて茶・青・赤・白の4種類があります。
色茶
寸法(mm)115×250
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
床の隅や幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングの立作業用です。
茶パッド(さび取り用)、白パッド(装飾磨き用)各1枚付です。
材質甲:ABS樹脂 スポンジ:ポリエステル繊維
トラスコ品番000-1601
長さ(mm)31
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96X231X31
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。
種類フローリングモップ
トラスコ品番406-9099
材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン
長さ(mm)820~1310
幅(mm)290
質量(g)488
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汚れ落とし用、軽いワックス剥離作業、金属表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色茶
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-44
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ハクリから保守までし割れにくいパッドホルダーでワンタッチ着脱式です。
寸法(mm)95×230
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
エスコ品番EA928AS-31
セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚
寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25
質量(g)200
柄長さ(mm)1354
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用
トラスコ品番480-4627
材質ポリエチレンテレフタレート
色ブラウン
対応インチサイズ9
1箱(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。
用途業務用洗浄パッド
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68
質量(g)105
材質(ホルダー)ポリスチレン
材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用
トラスコ品番356-8334
適合本体E-3-1、E-4-1
色ブラウン
質量(g)150
対応インチサイズ13
1箱(5枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途剥離用
材質ポリエチレンテレフタレート
色ブラウン
対応インチサイズ15
1箱(5枚)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途完全剥離用
材質ナイロン
色ブラック
対応インチサイズ15
1箱(5枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き
幅(mm)240
高さ(mm)1110
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200
質量(kg)16.5
コード長さ(m)10
ブラシ幅(mm)約200
付属品ポリッシャー用プレート
トラスコ品番480-4589
奥行(mm)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
パッド幅(mm)約230
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
作業中に飛散した塗料の剥離や外壁の落書き落とし、劣化したワックスの除去に適しています。
従来の剥離剤とは違い、特有の臭いがありません。環境に優しい生分解性。水溶性で、かつ中性のため安全に使用できます。
外壁や橋梁等につけられた落書き落としにも使用出来ます。
用途フローリング等のワックス剥がし、塗料の剥離、落書き落としなど
使用方法(1)施工箇所の周囲に養生をする。(2)パントクリーンをウエス・刷毛等で剥離対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布する(3)約1~3分置き(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)薬液が剥離面に浸透しワックス・塗料を溶かすのを待つ(塗布後乾燥させない様に注意)(3)充分に水を含ませたウエスか流水で擦り洗い。床面はポリッシャー、デッキブラシ等で擦り洗い。(4)きれいなウエスで水拭き。(5)残った場合は(2)、(3)を繰り返して下さい。
液性中性
希釈塗料剥離 :原液使用 ワックス剥離 :原液~5 倍
施工面積(m2)原液使用で約44(1/85ml)
商品タイプ業務用
1本(3.8L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
関連資料(480KB)
床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)100×230
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質ナイロン
寸法(mm)100×250×20
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
床の樹脂ワックスの剥離や汚れ落としにご使用できます。
材質木質
寸法(mm)1200
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
質量(g)80
材質ナイロンとポリエステルの不織布
寸法(縦×横)(mm)115×250
極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
材質ナイロン繊維
厚さ(mm)約12
色黒
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])170/200
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)約200
パッド幅(mm)約230
頑固な汚れ落とし用、Pタイルのワックス剥離に
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-45
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
材質ナイロン繊維
厚さ(mm)約25
色黒
ポリエステル、ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
厚さ(mm)約28
色茶
重度の汚れ用。キズやシミを効果的に除去し、次のツイスター工程の準備ができます。ワックス床の中間剥離に使用。
ベース作り用パッド#400
形状ディスク
色赤
種類赤#400
砥粒人工ダイヤモンド
番手#400
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ワックス面を、洗浄しながら、なめらかに調整。
日常的な洗浄の際に、少しずつ床面をなめらかに調整するので、光沢低下を抑制し、長く美観を維持。
汚れが付きにくい表面になり、日常洗浄の負荷を軽減。定期洗浄や剥離洗浄の周期を延長
材質ナイロン繊維
色茶
少量の添加(目安:5~8%)で高い凝固化・スピードを示し、水処理不要の剥離廃液固化剤です。
持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。
排水に「アット・ユーマ」を添加し、攪拌するのみと処理が簡単です。
ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても、固化し廃棄し易くできます。
用途ワックス剥離廃液処理、レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理、屋外イベントのフードコーナーの廃液処理、金属切削廃液処理等
仕様化学名:シラス化合物
色灰色
タイプ粉末
pH約7.2(0.1% 液・中性)
密度(g/cm3)かさ:0.95
溶解性有機溶剤に不溶、水分を吸収し膨張する
添加量目安5~8%
床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。
用途古い樹脂ワックスの除去剤に。
トラスコ品番200-1508
材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水
質量(kg)4.5
摘要4.5kg缶
1缶
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。普段、デッキブラシやモップ等で行っている作業時間を大幅に削減することが可能です。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。。※シャンプータイプはシャンプープレート(E-137-12)が付属します。
用途工場・ホテル・事務所などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様センタースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)38
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])200/240
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様センタースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)37
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])160/190
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様レバースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)37
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])160/190
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様レバースイッチ式
幅(mm)390
質量(kg)38
高さ(mm)1270
奥行(mm)465
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])200/240
電源コード(m)20
ブラシ幅(mm)140
パッド幅(mm)150
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
質量(kg)26.2
電源コード(m)15
ブラシ幅(mm)約300
仕様高速
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])200/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220
パッド幅(mm)約330
ブラシサイズ(inch)12
パッドサイズ(inch)13
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ