20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです 古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。 ※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
899 税込989
当日出荷

床掃除のから拭き、ワックスがけ、ワックスはがし、使い捨てタイプのシートに使えます。
幅(mm)260 全長(mm)1260 付属品使い捨てシート×5枚 材質本体/ヘッド:ポリエチレン、スポンジ:EVA樹脂、柄:樹脂被膜鋼管、シート:ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン 質量(g)350 TKG品番9-1360-0101 TKG品番(2017)6-1218-0101 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。 より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属! 1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性 成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
739 税込813
当日出荷

ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。 柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。 ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。
用途床面清掃用ワンタッチモップ。 長さ(mm)1390 質量(g)440 材質(柄部)スチールパイプ 横(mm)90 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ワックス剥離用のフロアパッドです。
用途完全剥離用 トラスコ品番480-4597 材質ナイロン ブラック 対応インチサイズ9
1箱(5枚)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに 材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布 エスコ品番EA928AS-48 寸法(mm)(たわし)92×153×18 質量(g)105 全高(mm)95 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体 トラスコ品番432-0883 材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm)約400 全長(mm)約1504 モップ寸法(mm)160×420 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

パッド付ホルダーです。ボルトでパッドを留めているため、パッドの落下を防ぎ作業効率アップ!緑パッドは床洗浄用、黒パッドは床剥離用です。
用途業務用洗浄パッド 繰り返し・詰め替え対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去 成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダ タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性アルカリ性 使用の目安1m2に対して10-15ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68 質量(g)105 材質(ホルダー)ポリスチレン 材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
用途業務用パッド交換用 質量(g)55 寸法(横×縦)(mm)250×115 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクリから保守までし割れにくいパッドホルダーでワンタッチ着脱式です。
寸法(mm)95×230 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス 材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤 繰り返し・詰め替え対応
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 粒度#80 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)100×250
1本
3,798 税込4,178
当日出荷