相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
種類平ワッシャー
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類リブドロックワッシャ
硬度425-495HV
耐熱温度(℃)1300
材質アルミナ96
種類平ワッシャー
形状両面研磨
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
材質シリコン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質PPS
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
材質PVDF
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
材質ポリプロピレン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質チタン
種類丸ワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
材質シリコン
種類平ワッシャー
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質ポリエーテルエーテルケトン
材質ステンレス
種類両舌付き座金
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ